일반 전기 Spectra 회로 차단기, SKLA
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SKLA36AI0800 | 800 | ₩ 7,310,128 | RFQ
|
A | SKLA36AI1200 | 1200 | ₩ 9,816,408 | RFQ
|
스펙트럼 회로 차단기, SKLA
General Electric Spectra 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 역공급 애플리케이션과 단락 및 과부하로부터의 보호에 적합합니다. Spectra SKLA 크리킷 차단기는 차단기 전류 등급을 변경하기 위한 무접점 트립 시스템 및 전면 장착 플러그와 수평 및 수직 방향 모두에서 쉽게 설치할 수 있는 볼트 연결식 장착 설계가 특징입니다. 차단기에는 순간, 장기 및 단시간 트립 기능을 제공하기 위한 교체 가능한 RMS 트립 장치가 장착되어 있으며 디지털 샘플링을 사용하여 정현파 및 비정현파 전류의 RMS 값을 찾습니다. 최대 500kcmil 크기의 알루미늄 와이어를 수용할 수 있습니다. SKLA 차단기는 800A 및 1200A 전류 정격으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 순환기 액세서리
- 트럭 및 트레일러 앵커
- 마감
- 패널 필터
- 도어 램프
- 트레이닝
- 도크 장비
- 밸브
- 핀
- 음식 서비스 매점 장비
- SQUARE D 로터리 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- BERNER 로우 프로파일 에어 커튼
- ALPHA FITTINGS 여성 파이프
- SCHNEIDER ELECTRIC 가변 주파수 드라이브 액세서리
- GENERAL ELECTRIC 보조 접촉처
- A.R. NORTH AMERICA 압력 스위치 4060 Psi
- E JAMES & CO 고무 Buna-n
- JOHNSON CONTROLS 온도 조절기 Spdt
- ALVORD POLK 메트릭 핸드 리머
- MASTER LOCK 6125 라미네이트 스틸 마스터 열쇠 자물쇠