BURNDY 기계식 커넥터 전선 또는 케이블을 전기 회로의 터미널에 연결하는 데 사용되는 알루미늄 / 구리 / 청동 / 강 커넥터. 간편한 설치를위한 슬롯 형 / 육각 헤드가 특징이며 다양한 최소 및 최대 전선 크기로 제공됩니다.
전선 또는 케이블을 전기 회로의 터미널에 연결하는 데 사용되는 알루미늄 / 구리 / 청동 / 강 커넥터. 간편한 설치를위한 슬롯 형 / 육각 헤드가 특징이며 다양한 최소 및 최대 전선 크기로 제공됩니다.
접지 커넥터
Burndy 접지 커넥터는 구리선을 접지 및 본딩 시스템의 두꺼운 막대에 연결하도록 설계되었습니다. 저 저항 연결을 위해 전도성이 높은 구리로 만들어졌으며 지락 전류 및 번개 과도 현상을 견딜 수 있도록 직접 매장을 제공합니다. Burndy 접지 커넥터에는 와이어/케이블을 제자리에 고정하기 위한 배럴 너트가 장착되어 있습니다. 이 커넥터는 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 10AWG ~ 500kcmil 범위의 컨덕터 크기에 사용할 수 있습니다.
Burndy 접지 커넥터는 구리선을 접지 및 본딩 시스템의 두꺼운 막대에 연결하도록 설계되었습니다. 저 저항 연결을 위해 전도성이 높은 구리로 만들어졌으며 지락 전류 및 번개 과도 현상을 견딜 수 있도록 직접 매장을 제공합니다. Burndy 접지 커넥터에는 와이어/케이블을 제자리에 고정하기 위한 배럴 너트가 장착되어 있습니다. 이 커넥터는 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 10AWG ~ 500kcmil 범위의 컨덕터 크기에 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 본체 재질 | 볼트 크기 | 폭 | 지휘자 크기 | 높이 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GCM26 | ₩134,890 | 1 | |||||||||
B | GA25H26 | - | 1 | RFQ | ||||||||
C | GL2929 | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | GK644C | - | 1 | RFQ | ||||||||
E | KCKF25 | - | 1 | RFQ | ||||||||
F | GCB63T13G1 | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | GK1426 | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | GK1829 | - | 1 | RFQ | ||||||||
G | GL2626 | ₩235,462 | 1 | |||||||||
D | GK6426 | - | 1 | RFQ | ||||||||
H | GQ291 | - | 1 | RFQ | ||||||||
I | GSTUD38HY | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | GK1429 | - | 1 | RFQ | ||||||||
J | CZ11 | ₩34,475 | 5 | |||||||||
K | GCL30 | ₩138,915 | 1 | |||||||||
E | KCKF28 | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | GK6429 | - | 1 | RFQ | ||||||||
E | KCKF23 | - | 1 | RFQ | ||||||||
L | GC4C4C | - | 1 | RFQ | ||||||||
M | GCM29 | - | 1 | RFQ | ||||||||
N | GZ2612 | - | 1 | RFQ | ||||||||
N | GZ4C38 | - | 1 | RFQ | ||||||||
O | GXP1828RF | - | 1 | RFQ |
GD 시리즈 접지 커넥터
Burndy GD 시리즈 접지 커넥터는 XNUMX개의 병렬 케이블을 로드/튜브에 연결하는 데 적합합니다. 접지 울타리 기둥에 이상적입니다. 이 UL 인증 장치는 렌치 하나만 있으면 흙이나 콘크리트 아래에 묻힐 수 있습니다. 그들은 뛰어난 전도성을 위해 높은 구리 합금 주조 몸체를 가지고 있습니다.
Burndy GD 시리즈 접지 커넥터는 XNUMX개의 병렬 케이블을 로드/튜브에 연결하는 데 적합합니다. 접지 울타리 기둥에 이상적입니다. 이 UL 인증 장치는 렌치 하나만 있으면 흙이나 콘크리트 아래에 묻힐 수 있습니다. 그들은 뛰어난 전도성을 위해 높은 구리 합금 주조 몸체를 가지고 있습니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 절연 타입 | 최소 전압 | 포트 수 | 전체 길이 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BIBD6004 | RFQ | ||||||
A | BIBD3504 | RFQ | ||||||
A | BIBD7502 | RFQ | ||||||
A | BIBD75010 | RFQ | ||||||
A | BIBD60012 | RFQ | ||||||
A | BIBD3506 | RFQ | ||||||
A | BIBD2508 | RFQ | ||||||
A | BIBD6006 | RFQ | ||||||
A | BIBD6005 | RFQ | ||||||
A | BIBD7508 | RFQ | ||||||
A | BIBD6002 | RFQ | ||||||
A | BIBD3508 | RFQ | ||||||
A | BIBD2 / 05 | RFQ | ||||||
A | BIBD2505 | RFQ | ||||||
A | BIBD3503 | RFQ | ||||||
A | BIBD7503 | RFQ | ||||||
A | BIBD6003 | RFQ | ||||||
A | BIBD3505 | RFQ | ||||||
A | BIBD2506 | RFQ | ||||||
A | BIBD6008 | RFQ | ||||||
A | BIBD3502 | RFQ | ||||||
A | BIBD7506 | RFQ | ||||||
A | BIBD60010 | RFQ | ||||||
A | BIBD7504 | RFQ | ||||||
A | BIBD42 | RFQ |
두륨 시리즈 접지 클램프
BURNDY Durium 시리즈 접지 클램프는 민감한 장비 및 인력의 전류를 전환하여 안전성을 강화하기 위해 전기 접지 응용 분야에 사용됩니다. 이 제품은 통신, 건설 및 유틸리티 부문에서 접지 도체와 파이프, 막대 또는 울타리와 같은 구조물 사이의 안정적인 연결을 설정하는 데 사용됩니다. 이 접지 클램프를 사용하면 안전하고 쉬운 설치를 위해 3구/8인치 육각/볼트/스터드 크기 구성이 가능합니다. 이 제품은 8~4AWG 크기 범위의 주/1차 도체를 수용하도록 설계되었습니다. 이러한 접지 클램프에는 2개 또는 XNUMX개의 접지 도체를 수용할 수 있는 용량이 있어 설치 중 추가 커넥터의 필요성이 줄어듭니다. 이 제품은 인상적인 저임피던스를 제공하여 안정적인 연결을 유지하고 신호 간섭을 최소화하며 접지 시스템의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
BURNDY Durium 시리즈 접지 클램프는 민감한 장비 및 인력의 전류를 전환하여 안전성을 강화하기 위해 전기 접지 응용 분야에 사용됩니다. 이 제품은 통신, 건설 및 유틸리티 부문에서 접지 도체와 파이프, 막대 또는 울타리와 같은 구조물 사이의 안정적인 연결을 설정하는 데 사용됩니다. 이 접지 클램프를 사용하면 안전하고 쉬운 설치를 위해 3구/8인치 육각/볼트/스터드 크기 구성이 가능합니다. 이 제품은 8~4AWG 크기 범위의 주/1차 도체를 수용하도록 설계되었습니다. 이러한 접지 클램프에는 2개 또는 XNUMX개의 접지 도체를 수용할 수 있는 용량이 있어 설치 중 추가 커넥터의 필요성이 줄어듭니다. 이 제품은 인상적인 저임피던스를 제공하여 안정적인 연결을 유지하고 신호 간섭을 최소화하며 접지 시스템의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
T 커넥터
크림핏 시리즈 등자
Unitap 시리즈 UV 정격 멀티 탭 커넥터
단말기
Durium 시리즈 접지 커넥터
GBM 시리즈 접지 커넥터
GCA 시리즈 접지 클램프
Burndy GCA 시리즈 접지 클램프는 효율적인 접지를 위해 전기, 건설 및 산업 응용 분야에 사용됩니다. 이 접지 클램프는 알루미늄 구조로 되어 있어 전기 서지 및 고장 시 내식성과 잠재적인 위험으로부터 전기 시스템을 보호합니다. 구성 요소를 단단히 고정하고 내구성 있게 고정하기 위한 강철 나사가 함께 제공됩니다.
Burndy GCA 시리즈 접지 클램프는 효율적인 접지를 위해 전기, 건설 및 산업 응용 분야에 사용됩니다. 이 접지 클램프는 알루미늄 구조로 되어 있어 전기 서지 및 고장 시 내식성과 잠재적인 위험으로부터 전기 시스템을 보호합니다. 구성 요소를 단단히 고정하고 내구성 있게 고정하기 위한 강철 나사가 함께 제공됩니다.
Versitap 시리즈 병렬 클램프 기계식 커넥터
Durium 시리즈 스터드 커넥터
절연 커넥터
스타일 | 모델 | 높이 | 최소 전압 | 전체 길이 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BIPC4/06 | RFQ | ||||
B | BIPC350350 | RFQ |
UV 정격 멀티 탭 커넥터
Burndy 절연 멀티탭 커넥터는 다양한 크기와 재질의 전선을 연결하도록 설계되었습니다. 그들은 전류를 전도하기 위해 알루미늄으로 만들어졌으며 절연 및 전류 누출 방지를 위해 UV 저항성 플라스티졸로 덮여 있습니다. 이 Burndy 커넥터에는 와이어를 제자리에 고정하기 위한 알루미늄 고정 나사와 오염 방지를 위한 엔드 캡이 장착되어 있습니다. 2, 3, 4포트 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 다양한 Burndy를 제공합니다. 스태킹 어댑터 기계식 커넥터 주석 도금 강철 및 알루미늄 나사 변형.
Burndy 절연 멀티탭 커넥터는 다양한 크기와 재질의 전선을 연결하도록 설계되었습니다. 그들은 전류를 전도하기 위해 알루미늄으로 만들어졌으며 절연 및 전류 누출 방지를 위해 UV 저항성 플라스티졸로 덮여 있습니다. 이 Burndy 커넥터에는 와이어를 제자리에 고정하기 위한 알루미늄 고정 나사와 오염 방지를 위한 엔드 캡이 장착되어 있습니다. 2, 3, 4포트 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 다양한 Burndy를 제공합니다. 스태킹 어댑터 기계식 커넥터 주석 도금 강철 및 알루미늄 나사 변형.
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 본체 재질 | 커넥터 타입 | 타입 | 폭 | 헤드 스타일 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1PBS500 | ₩138,985 | |||||||||
B | 1PL43 | ₩57,977 | |||||||||
C | 1PL42 | ₩36,715 | |||||||||
D | 1PL44 | ₩69,195 | |||||||||
E | 1PLD2 / 02 | ₩88,270 | |||||||||
F | 1PLD2502 | ₩101,832 | |||||||||
G | 1PBS2 | ₩47,827 | |||||||||
H | 1PL2 / 03 | ₩82,617 | |||||||||
I | 1PL2 / 02 | ₩56,105 | |||||||||
J | 1PBS250 | ₩87,482 | |||||||||
K | 1PLD2 / 04 | ₩96,214 | |||||||||
L | 1PBS350 | ₩95,287 | |||||||||
M | 1PLD2 / 03 | ₩92,120 | |||||||||
N | 1PL2503 | ₩93,992 | |||||||||
O | 1PBS1 / 0 | ₩62,685 | |||||||||
P | 1PL2502 | ₩102,375 | |||||||||
Q | 1PLD6002 | ₩179,147 |
UC 계열 병렬 클램프 기계식 커넥터
자주 묻는 질문
케이블 트레이 접지 클램프의 목적은 무엇입니까?
이 클램프는 설치 중 회전을 방지하기 위해 골이 있는 넥과 함께 제공됩니다. 또한 구리선을 접지 및 본딩 시스템의 두꺼운 막대에 연결하는 배럴 너트가 있습니다.
Penetrox는 무엇을 위해 사용됩니까?
Penetrox는 갈바닉 부식을 방지하고 전기 조인트의 연결을 향상시키는 산화 방지 화합물입니다. 이 억제제는 알루미늄에서 알루미늄으로, 알루미늄에서 구리로, 알루미늄에서 도관 응용 분야로 사용됩니다.
더 알아보기
- 렌치
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 파워 가위
- 스트레이너
- 콘크리트 및 아스팔트
- 클램프
- 쓰레기통 상판
- 이중 바퀴 캐스터
- 접착 앵커
- SPEEDAIRE D 핸들 에어 임팩트 렌치, 220 ~ 1450ft-lb 토크
- VULCAN 하단 콘센트 침수 히터
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- DAYTON 드라이브 패키지가 있는 벨트 드라이브 송풍기, 미조립
- CUSH-A-NATOR 표준 쿠션 클램프
- WARING COMMERCIAL 블렌더 용기
- NOTRAX Gripwalker 젖은 지역 매트
- MARTIN SPROCKET 12중 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호
- CHICAGO FAUCETS 듀얼 손목칼 손잡이 XNUMX개 구멍 와이드 스프레드 데크 마운트 다목적 수전
- WARREN-RUPP 유압 장비 부품