플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY GBL30 접지 커넥터 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013

BURNDY GBL30 접지 커넥터 4AWG 2.32In

재고 있음 있음
항목: AB6QXK 모델: GBL30교차 참조: 22C013

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 112,402 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목접지 커넥터
본체 재질구리 합금
지휘자 크기300kcmil ~ 4AWG
길이2.32 "
맥스. 지휘자 크기300kcmil
최소 지휘자 크기4 AWG
타입Commercial
1.88 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)5.84
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8535908060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델지휘자 크기길이맥스. 지휘자 크기최소 지휘자 크기가격
BURNDY GB4C 접지 커넥터 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4AWG ~ 8AWG1.49 "4 AWG8 AWG1.06 "₩ 95,830
BURNDY GB29 접지 커넥터 2/0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250kcmil에서 2/02.32 "250kcmil2/0AWG1.88 "₩ 229,757
BURNDY GB26 접지 커넥터 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262 / 0AWG ~ 4AWG1.74 "2/0AWG4 AWG1.42 "₩ 96,845
BURNDY GB34 접지 커넥터 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500kcmil ~ 300kcmil2.57 "500kcmil300kcmil2.31 "₩ 280,980
BURNDY GC2929 접지 커넥터 2/0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250kcmil에서 2/02.32 "250kcmil2/0AWG2.04 "₩ 326,515
BURNDY GC2626 접지 커넥터 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262 / 0AWG ~ 4AWG1.74 "2/0AWG4 AWG1.12 "₩ 207,357
BURNDY GC3434 접지 커넥터 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500kcmil ~ 300kcmil2.82 "500kcmil300kcmil2.56 "₩ 653,975

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY GBL30 접지 커넥터 4AWG 2.32In
₩ 112,402 /단위