BURNDY KK4A40U4N 단자, 300kcmil 컨덕터 크기, 알루미늄/구리
항목: CF4BWU
모델: KK4A40U4N
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단말기 |
볼트 구멍 크기 | 39-42 " |
높이 | 독점 적층 부직포 |
구멍 크기 | 0.38 " |
도체 수 | 4 |
구멍 수 | 4 |
전선 수 | 4 |
전체 길이 | 6.19 " |
스터드 크기 | 0.92 " |
프로덕트 | 모델 | 전선 수 | 볼트 구멍 크기 | 높이 | 전체 길이 | 나사 크기 | 스터드 크기 | 폭 | 구멍 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3A27U2N | - | 42-45 " | 7.08 " | 4.25 " | - | 1.01 " | 4.04 | 0.38 " | - | RFQ
| |
K3A29U4N | - | 42-45 " | 7.87 " | 0.53 " | - | 1.01 " | 4" | 0.38 " | - | RFQ
| |
K11A39U2 | - | 표준 칼라 | - | 4.91 " | 0.6 " | 1.11 " | 2.47 " | 0.91 " | - | RFQ
| |
K2A40U2N | - | 터널형 탄성 손목 | 스펀본드-멜트블로운-스펀본드 | 4.75 " | 3 / 8 " | 1.01 " | 4.35 | 0.38 " | - | RFQ
| |
K11A34U2 | - | 탄력있는 얼굴 | - | 0.09 | 0.69 " | 1.06 " | 2.32 " | 0.5 " | - | RFQ
| |
KLU70RK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
KLU35RK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.