그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 적용 | 황삭 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
마감재 | TiAlN |
학년 | 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 45 학위 |
절단 길이 | 7 / 8 " |
목록 번호 | EH969 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 3 / 8 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207705000 |
모델 | 목 Dia. | 코너 반경 | 치수 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 마감재 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07556TE | - | - | 분수 인치 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | AlTiN 코팅 | 범용 | ₩ 24,675 | |
07558TF-030 | - | 0.02 " | 분수 인치 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | TiAlN | 범용 | ₩ 43,400 | |
07573TF-030 | - | 0.02 " | 분수 인치 | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | TiAlN | R.030 | ₩ 65,100 | |
07573TF-045 | - | 0.045 " | 분수 인치 | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | TiAlN | R.045 | ₩ 65,100 | |
07584TF-030 | - | 0.02 " | 분수 인치 | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | TiAlN | R.030 | ₩ 93,485 | |
07584TF-045 | - | 0.045 " | 분수 인치 | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | TiAlN | R.045 | ₩ 99,680 | |
07584TF-060 | - | 0.06 " | 분수 인치 | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | TiAlN | R.060 | ₩ 99,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.