VESTIL WTJ 시리즈 윈치 작동식 트럭 지브 크레인
Vestil WTJ 시리즈 윈치 작동식 트럭 지브 크레인은 다양한 산업 환경에서 무거운 화물을 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 크레인은 트럭에 장착되어 이동식 및 다용도로 사용할 수 있습니다. 이는 건설, 창고 및 제조 환경에서 적재를 용이하게 하는 데 사용됩니다.... 그리고 자재 하역. 윈치 작동 메커니즘은 리프팅 작업에 대한 정밀한 제어를 제공하므로 작업 현장 내 다양한 위치에서 무거운 물체를 들어 올리는 정밀도와 유연성이 필요한 작업에 이상적입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 확장 길이 | 기본 높이 | 베이스 길이 | 확장된 최대 후크 높이 | 확장된 사용 가능 범위 | 높이 | 자재 | 장착 플레이트 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WTJ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | 강철 | 10 5 / 8 " | ₩ 1,242,792 | |
B | WTJ-4-DC | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86.5 " | - | 56.5 " | 강철 | - | ₩ 2,706,836 | RFQ
|
C | WTJ-2-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 강철 | 11 " | ₩ 1,704,792 | |
D | WTJ-4-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 85 7 / 8 " | 52 " | 59.75 " | 스테인리스 강 | 11 " | ₩ 6,523,083 | RFQ
|
E | WTJ-4-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | - | 59.75 " | 강철 | - | ₩ 3,044,898 | RFQ
|
F | WTJ-4-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | 강철 | 11 " | ₩ 2,008,236 | |
G | WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 강철 | 11 " | ₩ 2,802,367 | RFQ
|
H | WTJ-2-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | 스테인리스 강 | 11 " | ₩ 6,403,065 | RFQ
|
I | WTJ-2-DC | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 강철 | 11 " | ₩ 2,304,247 | RFQ
|
J | WTJ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | 강철 | 10 5 / 8 " | ₩ 1,141,356 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 윈치로 작동되는 이 트럭 지브 크레인은 트럭에 장착되어 이동성과 다용성을 제공합니다.
- 이 제품은 12V DC 모터로 구동되는 윈치 메커니즘이나 부하를 올리고 내리는 수동 작동 기능을 갖추고 있습니다.
- 크레인 후크에는 작동 중에 감기거나 풀리는 케이블이 부착되어 있어 정확한 하중 처리가 가능합니다.
- 이 크레인은 360도 회전 기능을 갖추고 있어 작업자가 적재물을 정확하게 배치할 수 있습니다.
특징
- 이 크레인은 케이블을 완전히 집어넣거나 확장하기 위해 72개의 크랭크가 필요하므로 기계적 이점을 제공합니다.
- 케이블 직경은 3/16인치로 리프팅 작업 시 강도와 내구성을 보장합니다.
- 이 크레인은 펌프당 피스톤 스트로크가 1/16인치이므로 정확한 높이 조정이 가능합니다.
- 360도 회전 기능을 제공하므로 모든 방향으로 하중을 다양하게 배치할 수 있습니다.
- 이 지브 크레인은 다양한 환경 조건에서 내구성과 적합성을 위해 스테인레스 스틸/스틸 구조를 갖추고 있습니다.
- 귀하의 선호도나 안전 요구 사항에 맞게 회색, 은색 및 노란색 색상으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
사용 가능한 케이블 길이는 얼마나 됩니까?
사용 가능한 케이블 길이는 모델에 따라 9피트와 24피트입니다.
Vestil 윈치 작동식 트럭 지브 크레인을 어떻게 유지 관리합니까?
- 크레인의 마모, 손상 및 느슨한 구성 요소를 정기적으로 검사하십시오.
- 제조업체의 권장 사항에 따라 움직이는 부품에 윤활유를 잘 바르십시오.
- 특히 장착 지점에서 느슨한 너트, 볼트 및 패스너를 조이십시오.
- 케이블에 마모, 꼬임 또는 손상이 있는지 검사하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 안전한 용량 처리를 보장하기 위해 정기적인 부하 테스트를 수행합니다.
- 전기 부품, 배선 및 연결부에 마모나 손상이 있는지 검사하십시오.
- 리미트 스위치, 비상 정지 버튼 등 안전 기능의 기능성을 검증합니다.
- 유지보수 활동, 검사 및 수리에 대한 문서를 유지합니다.
- 운전자가 적절한 크레인 사용 및 안전 절차에 대한 교육을 받았는지 확인하십시오.
- 안전 표준 준수를 위해 전문적인 검사를 고려하십시오.
- 열악한 환경에서 크레인을 부식으로부터 보호하십시오.
윈치 작동식 트럭 지브 크레인을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 크레인의 부하 용량이 안전을 위한 리프팅 요구 사항을 초과하는지 확인하십시오.
- 작업 영역에 효과적으로 접근하기 위해 필요한 도달 범위와 후크 높이를 결정하십시오.
- 전원 및 자동화 요구 사항에 따라 12VDC 모터 또는 수동 작동 중에서 선택하십시오.
- 유연한 하중 배치를 위한 360도 회전 기능의 중요성을 평가합니다.
- 트럭과의 호환성을 확인하거나 추가 장착 장비를 고려하십시오.
- 작동 안전성을 높이기 위해 리미트 스위치 및 비상 정지 버튼과 같은 안전 기능을 확인하십시오.
- 작업 영역에 효과적으로 도달하는 데 필요한 케이블 길이를 결정하십시오.
- 제어 메커니즘 및 운영자 교육 요구 사항을 포함하여 사용 편의성을 평가합니다.
- 장기적인 안정성을 위해 유지 관리 용이성과 교체 부품 가용성을 평가합니다.
- 크레인이 산업 표준 및 안전 규정을 준수하는지 확인하십시오.
윈치 작동식 트럭 지브 크레인을 작동하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 안전한 크레인 작동을 위해 운전자가 적절한 교육을 받도록 하십시오.
- 크레인의 정격 부하 용량을 초과하지 마십시오.
- 안정성, 균형 및 안전한 부착을 위해 하중을 검사하십시오.
- 작동하기 전에 작업 공간에 장애물과 인력을 제거하십시오.
- 안전한 화물 리프팅을 위해 적절한 슬링, 장비 및 부착물을 사용하십시오.
- 운영자와 지상 직원 간의 명확한 의사소통을 확립하십시오.
- 크레인이 장착된 트럭이 안정된 지면에 있는지 확인하십시오.
- 갑작스럽거나 갑작스러운 움직임을 피하면서 크레인을 부드럽게 작동하십시오.
- 안정성을 유지하려면 크레인 암을 과도하게 사용하지 마십시오.
- 마모, 손상 및 헐거워진 구성품이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 손전등 액세서리
- 웹 슬링웨어 패드
- 패키지 터미널 히트 펌프 PTHP
- 필터 백
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 교체용부품
- 검사/검색도구
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 엿보는 도구
- 연마재 장착 지점
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 잠금 리셉터클
- FERNCO 골판지 파이프 커플 링
- CHICAGO FAUCETS 페달 스프링
- APPLETON ELECTRIC 150W, 고압 나트륨 전등
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 유리, 25마이크론, 네오프렌 씰
- THOMAS & BETTS XJG64 시리즈 유니버설 커플링
- GRUVLOK 아연 도금 그루브 엔드 크로스
- TECHNIKS 냉각수 너트
- MAG-MATE 스티커
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 50 체인