항목 | 지브 크레인 |
기본 높이 | 12 1 / 4 " |
베이스 길이 | 11 " |
기본 너비 | 11 " |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 20 " |
확장 용량 | 1000의 파운드. |
확장 길이 | 44 " |
확장된 최대 후크 높이 | 86.5 " |
확장된 최소 후크 높이 | 0" |
높이 | 56.5 " |
자재 | 강철 |
모터 HP | 1 마력 |
전원 유형 | DC |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wtj-4-dc.pdf |
올려 진 높이 | 86 1 / 2 " |
수축된 용량 | 2000의 파운드. |
수축 된 길이 | 30 " |
철회된 최대. 후크 높이 | 77.5 " |
철회된 분. 후크 높이 | 13 1 / 2 " |
회전 | 360도 |
전압 | 12V DC |
폭 | 11.25 " |
선박 중량 (kg) | 87.75 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 확장 길이 | 기본 높이 | 베이스 길이 | 확장된 최대 후크 높이 | 확장된 사용 가능 범위 | 높이 | 자재 | 장착 플레이트 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-2-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 강철 | 11 " | ₩ 1,642,620 | ||
WTJ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | 강철 | 10 5 / 8 " | ₩ 1,246,000 | ||
WTJ-4-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | 강철 | 11 " | ₩ 1,952,125 | ||
WTJ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | 강철 | 10 5 / 8 " | ₩ 1,373,312 | ||
WTJ-2-DC | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 강철 | 11 " | ₩ 2,304,247 | RFQ
| |
WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 강철 | 11 " | ₩ 2,802,367 | RFQ
| |
WTJ-2-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | 스테인리스 강 | 11 " | ₩ 6,403,065 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.