항목 | 지브 크레인 |
기본 높이 | 11 1 / 2 " |
베이스 길이 | 11 " |
기본 너비 | 11 " |
케이블 직경 | 3 / 16 " |
크랭크당 케이블 후퇴/연장 | 1 1 / 2 " |
케이블 윈치 용량 | 500의 파운드. |
색상 | 회색 |
깊이 | 11 " |
확장 용량 | 1000의 파운드. |
확장 길이 | 52 " |
확장된 최대 후크 높이 | 97 " |
확장된 최소 후크 높이 | 0" |
확장된 사용 가능 범위 | 52 " |
높이 | 59.75 " |
길이 | 11 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 플레이트 길이 | 11 " |
장착 플레이트 폭 | 11 " |
케이블을 수축/연장하는 크랭크 수 | 72 |
전체 케이블 길이 | 32 피트 |
피스톤 스트로크 | 16 3 / 8 " |
펌프당 피스톤 스트로크 | 1 / 16 " |
전원 유형 | 수동 펌프/피스톤 - 상승할 펌프 72개, 펌프당 1/16 피스톤 행정 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wtj-4-g.pdf |
수축된 용량 | 2000의 파운드. |
수축 된 길이 | 31 " |
철회된 최대. 후크 높이 | 86 " |
철회된 분. 후크 높이 | 13 1 / 2 " |
수축된 사용 가능한 도달 거리 | 31 " |
회전 | 360도 |
사용 가능한 케이블 길이 | 24 피트 |
폭 | 32.88 " |
선박 중량 (kg) | 96.75 |
선박 높이 (cm) | 151.77 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 83.5 |
HS 코드 | 8426910000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 확장 길이 | 기본 높이 | 베이스 길이 | 확장된 최대 후크 높이 | 확장된 사용 가능 범위 | 높이 | 자재 | 장착 플레이트 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-2-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 강철 | 11 " | ₩ 1,642,620 | ||
WTJ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | 강철 | 10 5 / 8 " | ₩ 1,246,000 | ||
WTJ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | 강철 | 10 5 / 8 " | ₩ 1,373,312 | ||
WTJ-2-DC | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 강철 | 11 " | ₩ 2,304,247 | RFQ
| |
WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 강철 | 11 " | ₩ 2,802,367 | RFQ
| |
WTJ-2-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | 스테인리스 강 | 11 " | ₩ 6,403,065 | RFQ
| |
WTJ-4-DC | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86.5 " | - | 56.5 " | 강철 | - | ₩ 2,692,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.