DESTACO 2002 시리즈 수직 고정 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-S207 | - | 606.98 파운드 | - | 탄소강 | - | - | - | - | ₩ 72,420 | |
B | 2002-SR207 | - | 606.98 파운드 | - | 탄소강 | - | - | - | - | ₩ 112,689 |
2002 시리즈 수직 고정 클램프
Destaco 수직 홀드 다운 클램프(2002 시리즈) 또는 수직 토글 클램프는 수직 위치로 밀면서 클램핑 헤드를 결합 및 해제하는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 고정 위치에 단단히 고정합니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 있으며 나사산 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스가 있어 설치가 쉽습니다. 자동차, 항공우주, 소비재, 식품 및 포장 산업에서 고정물 검사, 경가공, 조립, 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 작업에 이상적입니다. 토글 메커니즘을 통해 가해지는 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 가하는 데 사용되며 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합됩니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 핸들, 베이스 및 클램프 암을 배치하고 다양한 클램핑 응용 분야를 위해 원하는 위치에 용접할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 2002 시리즈 Destaco 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 검은색 산화물, 비반사 마감(일부 모델)이 있는 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 최대 600lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클램프는 탈착식 C 클램프 또는 스프링에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 클램프하고 추가 안전을 위해 최대 90도까지 개방 각도를 제한하도록 재배치할 수 있는 뛰어난 손 간격을 제공하는 긴 핸들이 장착되어 있습니다. 이 클램프의 볼트 패턴은 202 시리즈 토글 클램프와 호환됩니다. 볼트 리테이너, 스핀들 어셈블리 및 플랜지 와셔와 함께 사용됩니다. 일부 모델에는 의도치 않게 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 안전 기능이 함께 제공됩니다. Destaco 2002 시리즈 수직 토글 클램프는 U 바 또는 솔리드 바 클램프 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies, 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있습니다.
사용
이 Destaco 수직 고정 클램프(2002 시리즈)는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 분야의 고정물 검사, 경가공, 조립, 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공과 같은 응용 분야에 적합합니다. 산업.
특징
- 이 2002 시리즈 수직 토글 클램프에는 추가 안전을 위해 뛰어난 손 간격(최대 90도)이 있는 인체공학적 핸들이 있습니다.
- 긴 수명을 보장하기 위해 주요 피벗 지점에 강화된 부싱이 장착되어 있습니다.
- 이 토글 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하고 장치의 서비스 수명을 개선하기 위해 수직 클램핑 스핀들과 함께 제공됩니다.
- 최대 600파운드의 하중을 견딜 수 있습니다.
- 이 클램프는 부식 환경에 대한 저항력을 제공하기 위해 검은색 산화물, 비반사 마감(선택 모델)이 있는 강철 또는 스테인리스 강철 구조로 되어 있습니다.
- 2002 시리즈 수직 토글 클램프는 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있도록 솔리드 및 U 바 클램핑 암 스타일로 제공됩니다.
호환 액세서리
- Destaco 2002115-E: 이 Destaco 볼트 리테이너는 브랜드의 2002 시리즈 토글 클램프(일부 모델)용으로 설계되어 사용하기 쉽고 장치에 기능을 추가합니다.
- Destaco 215208-M 및 202943-M: 이 교체 스핀들은 최대 클램핑력을 제공하고 빠르고 안전한 체결을 가능하게 합니다.
- Destaco 215105, 215905 및 215105-BLK: 플랜지 와셔는 선택한 2002 시리즈 클램프용으로 설계되어 쉽게 장착할 수 있고 진동에 대해 안전한 연결을 제공합니다.
표준 및 승인
- 이 2002 시리즈 수직 핸들 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
- 2002 시리즈 수직 핸들 토글 클램프는 장치를 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 나사산 장착 구멍이 있는 직선/플랜지 베이스와 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문
가요 Raptor Supplies Toggle Lock Plus 기능으로 고정 클램프를 제공합니까?
예, Raptor Supplies 진동으로 인해 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 해제 레버가 있는 Destaco 홀드 다운 클램프를 제공합니다.
공압 토글 클램프는 어떻게 작동합니까?
토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
토글 클램프를 어떻게 조정합니까?
클램핑 후 스핀들 너트(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로 인한 손상을 방지하기 위해 장치와 함께 제공됨)를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다.
Destaco 2002 시리즈 수직 수동 홀드다운 토글 클램프를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 클램프는 나사 구멍이 있는 직선형 또는 플랜지형 베이스를 특징으로 하며 볼트 리테이너, 스핀들 어셈블리 및 플랜지형 와셔와 함께 사용되어 단순히 재료를 작업 표면에 고정함으로써 설치가 쉽습니다.
수직 토글 클램프는 얼마나 많은 하중을 견딜 수 있습니까?
수직 핸들 토글 클램프 최대 5000lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 압축기 에어필터
- 솔리드 스테이트 타이머 릴레이
- 압력 게이지 패널 장착 키트
- 오일 버너 모터
- 돌리/달리/운반기/무버
- 마감 용품
- 전자
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- HVAC 테스트 기기
- BRADY 화살표 테이프, 흰색/녹색
- CALDWELL 고정 확산 리프팅 빔
- CCL 내후성 캠 잠금
- WOODHEAD 130116 시리즈 꽃줄 클립
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 드레스 프레임
- SPEARS VALVES Y 체크 밸브 시트 및 O 링 수리 키트, 표준 FKM O-링
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 SAE 표준 임팩트 소켓
- KERN AND SOHN 346-7 시리즈 헤비 듀티 테스트 분동
- POWER FIRST 소형 푸시 버튼 스위치
- BUSSMANN FWH 고속 페룰 퓨즈, 6 x 32mm