그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
바 너비 (인치) | 0.5 " |
베이스 길이 | 1.34 " |
기본 스타일 | 플랜지 |
기본 너비 | 1.76 " |
클램프 바 오프닝 | 75도 |
손잡이 열기 | 66도 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 606.98 파운드 |
자재 | 탄소강 |
운동 | 66도 |
열리는 | 75도 |
전체 높이 | 4.72 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-2002-u.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 9.3 |
선박 길이 (cm) | 6.71 |
선박 폭 (cm) | 2.84 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 작업물에 밀어 넣을 때 베이스에 수직으로 향하는 직선 핸들(잠금 위치에 있을 때)을 사용하십시오. 이 수동 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 자주 클램핑/분리해야 하는 응용 분야에 적합합니다. 데스타코 2002 시리즈 클램프는 구조적 강도와 내구성을 위해 주요 피벗 포인트와 강철 구조에서 부싱을 강화했습니다. 큰 손 간격과 거의 수직에 가까운 클램핑 접촉이 있어 안전성과 안전한 클램핑이 향상됩니다. 이 클램프는 600lb의 최대 부하 용량을 제공합니다. Destaco 2002-S207 클램프는 Destaco 207 시리즈 수직 고정 클램프와 교체 가능한 볼트/장착 패턴을 특징으로 합니다. 고정된 위치에 스핀들 어셈블리를 부착하기 위한 견고한 클램핑 암이 장착되어 있습니다. 이 클램프에는 평평한 표면/작업물에 장착하기 위한 플랜지 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 유연한 스핀들 조정을 위해 U 클램핑 바가 있는 변형으로 이 수동 클램프를 제공합니다. 202 시리즈 클램프와 교체 가능한 볼트 패턴; 작동 중 우발적인 열림을 방지하기 위해 잠금 플러스 메커니즘을 토글합니다.
Destaco 2002-S207 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 목공, 조립 및 고정물 검사와 같은 응용 분야에 적합합니다.
A. Raptor Supplies U 바 스타일의 이 수동 클램프를 제공합니다(데스타코 2002-U207) 유연한 스핀들 조정용. 또한 202 시리즈 클램프(데스타코 2002-S).
A. 수직 고정 클램프는 수직 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동하여 클램핑 암을 움직입니다. 이 핸들 움직임은 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies 유사한 클램프를 제공합니다(데스타코 2002-SR207) 작동 중 우발적 인 열림을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘이 있습니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 작업물을 고정하기 위해 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량은 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도 측정값을 제공합니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인에 따라 유지 용량보다 작습니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-SR207 | - | 606.98 파운드 | - | 탄소강 | - | - | - | - | ₩ 112,689 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.