항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.5 " |
베이스 길이 | 1.36 " |
기본 너비 | 1.52 " |
클램프 암 길이 | 1.91 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 75도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 66도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.95 " |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.72 " |
전체 길이 | 4.270 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-2002-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437520036 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 9.3 |
선박 길이 (cm) | 6.71 |
선박 폭 (cm) | 2.84 |
원산지 | US |
Destaco 2002-S 수직 토글 클램프는 수직 위치로 밀면서 클램핑 헤드를 결합 및 해제하는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 고정 위치에 단단히 고정합니다. 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하고 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합됩니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 핸들, 베이스 및 클램프 암을 배치하고 다양한 클램핑 응용 분야를 위해 원하는 위치에 용접할 수 있는 유연성을 제공합니다. 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하며 추가 안전을 위해 최대 90도까지 개방 각도를 제한하도록 재배치할 수 있는 뛰어난 손 간격을 제공하는 긴 핸들이 장착되어 있습니다. 이 클램프는 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 특징이며 쉬운 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스가 있습니다. Destaco 2002-S 수직 토글 클램프는 자동차, 항공우주, 소비재, 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 경가공, 조립, 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 분야에 이상적입니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 최대 600lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 수직 토글 클램프에는 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있는 견고한 바 클램프 암이 있습니다.
Destaco 2002-S 수직 토글 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 경가공, 조립, 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공과 같은 응용 분야에 적합합니다.
A. 예, Destaco가 제공합니다. 2002-SR 플랜지 베이스가 있는 버티클 핸들 토글 클램프, 솔리드 바 및 우발적인 클램프 개방을 방지하는 Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. Destaco 207-U와 같은 특정 U 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.