WALTER TOOLS F4053 Slotting Milling Cutter
필터
최첨단 유형 : 카바이드 , 왼손/오른손: 권리 , 재료: 모든 ISO
스타일 | 모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4053.BN27.100.Z05.04R | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076 톡스 6 IP | F4053.BN27.100.Z05.04R | 12 | 1.968 " | ₩ 2,658,810 | |
B | F4053.B27.080.Z04.04 | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 3.937 " | FS2076 톡스 6 IP | F4053.B27.080.Z04.04 | 10 | 0.236 " | ₩ 1,982,732 | |
B | F4053.B32.100.Z05.04 | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076 톡스 6 IP | F4053.B32.100.Z05.04 | 12 | 0.236 " | ₩ 2,388,015 | |
A | F4053.BN32.125.Z06.04R | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076 톡스 6 IP | F4053.BN32.125.Z06.04R | 16 | 1.968 " | ₩ 3,160,079 | |
C | F4053.BN40.160.Z08.04R | 1.575 | 2.362 " | 0.984 " | 9.842 " | FS2112 톡스 20 IP | F4053.BN40.160.Z08.04R | 16 | 0.984 " | ₩ 4,206,247 | |
D | F4053.B40.160.Z08.04 | 1.575 | 1.063 " | 0.236 " | 3.15 " | FS2077 톡스 9 IP | F4053.B40.160.Z08.04 | 8 | 0.354 " | ₩ 3,719,537 | |
B | F4053.B40.125.Z06.04 | 1.575 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076 톡스 6 IP | F4053.B40.125.Z06.04 | 16 | 0.236 " | ₩ 2,814,822 | |
E | F4053.BN22.080.Z04.04R | T14 " | - | 0.394 " | 0.63 " | FS1454 톡스 8 IP | F4053.BN22.080.Z04.04R | 2 | 0.984 " | ₩ 2,221,677 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 헬드 및 캐니스터 진공 청소기
- 디지털 및 기계식 타이머
- 타악기 도구
- 스플 라이스 키트
- 특수 샌더
- 공작용품
- 검사/검색도구
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 핸드 트럭
- 사무용 가구
- DAYTON 56C 프레임 워시다운 DC 모터
- SPEARS VALVES CPVC Y 패턴 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- EATON E2L 유형 마이닝 전자 몰드 케이스 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET 주철 베벨 기어, 12 직경 피치
- ARO 밸브 플레이트
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 100 체인
- BALDOR / DODGE 플러그
- BALDOR / DODGE IK 테이퍼 잠금 부싱
- GROVE GEAR EL 시리즈, 크기 842, 알루미늄 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 단일 스레드 청동 웜 기어