EATON E2L 유형 광업 전자 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton E2L 마이닝 전자 몰드 케이스 회로 차단기는 열악하고 위험한 환경에서 전기 시스템과 장비를 보호합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2L3600MLWS43T33 | ₩ 20,255,816 | RFQ
|
A | E2L3600MLWT33 | ₩ 17,725,708 | RFQ
|
특징
- 트립 등급은 1125~1250A입니다.
- 이 회로 차단기는 유닛 손상을 최소화하기 위해 L형 프레임을 사용합니다.
- 단락 보호를 위해 교체 가능한 마그네틱 트립이 특징입니다.
- 이 회로 차단기의 전류 정격은 600A입니다.
- 한 번에 여러 연결을 제어하기 위한 XNUMX극 구성이 있습니다.
- 최대 40°C의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 회로 차단기에는 내장형 테스트 키트와 유지보수 중에 회로 차단기를 테스트하기 위한 푸시-투-트립 버튼이 있습니다.
표준 및 승인
- CE
- HACR
자주 묻는 질문
이 Eaton E2L 마이닝 전자 몰드 케이스 회로 차단기의 차단 용량은 얼마입니까?
- 22VDC에서 250kAIC
- 65VAC에서 240kAIC
- 25VAC에서 600kAIC
- 35VAC에서 480kAIC
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 액세서리
- 접합자
- 블록과 단
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 테스트 플러그 액세서리
- 튜브피팅
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 콘크리트 테스트
- 선반 도구
- OMRON 24VAC, 릴레이
- TEMPCO 유연한 스트립 히터, 표준 장착
- WESTWARD 배터리 캐리어
- LOC-LINE 여성 Npt 밸브
- PARKER 3000 시리즈, 유압 퀵 커플러
- EDWARDS SIGNALING 수동 밸브
- MARTIN SPROCKET 조정 가능한 후크 스패너
- GE LIGHTING LED 교체 전구
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. 겨울 추운 날씨 비 Fr / 아크 장갑
- WEG LED가 통합된 CSW 시리즈 조명 블록