그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
구경 | 1.575 " |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.157 " |
지름 | 6.299 " |
나사 삽입 | FS2076 톡스 6 IP |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F4053.BN32.125.Z06.04R |
필요한 삽입물 수 | 16 |
전체 길이 | 1.968 " |
생크 직경 | 1.26 |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 8.51 |
선박 길이 (cm) | 18.01 |
선박 폭 (cm) | 18.01 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4053.B27.080.Z04.04 | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 3.937 " | FS2076 톡스 6 IP | F4053.B27.080.Z04.04 | 10 | 0.236 " | ₩ 1,982,732 | ||
F4053.B32.100.Z05.04 | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076 톡스 6 IP | F4053.B32.100.Z05.04 | 12 | 0.236 " | ₩ 2,388,015 | ||
F4053.B40.125.Z06.04 | 1.575 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076 톡스 6 IP | F4053.B40.125.Z06.04 | 16 | 0.236 " | ₩ 2,814,822 | ||
F4053.B40.160.Z08.04 | 1.575 | 1.063 " | 0.236 " | 3.15 " | FS2077 톡스 9 IP | F4053.B40.160.Z08.04 | 8 | 0.354 " | ₩ 3,719,537 | ||
F4053.BN22.080.Z04.04R | T14 " | - | 0.394 " | 0.63 " | FS1454 톡스 8 IP | F4053.BN22.080.Z04.04R | 2 | 0.984 " | ₩ 2,221,677 | ||
F4053.BN27.100.Z05.04R | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076 톡스 6 IP | F4053.BN27.100.Z05.04R | 12 | 1.968 " | ₩ 2,658,810 | ||
F4053.BN40.160.Z08.04R | 1.575 | 2.362 " | 0.984 " | 9.842 " | FS2112 톡스 20 IP | F4053.BN40.160.Z08.04R | 16 | 0.984 " | ₩ 4,206,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.