항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.5 " |
베이스 길이 | 1.36 " |
클램프 암 길이 | 1.91 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 75도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 66도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.28 " |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 5.28 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-2002-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 789957000000 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 9.3 |
선박 길이 (cm) | 6.71 |
선박 폭 (cm) | 2.84 |
원산지 | US |
Destaco 2002-SB 수직 고정 클램프는 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 수동 홀드다운 클램프는 아연 도금된 탄소강 구조를 특징으로 하여 거친 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화합니다. Destaco 수직 고정 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. 풀림/미끄러짐을 방지하면서 작업 전반에 걸쳐 공작물을 고정시키기 위한 견고한 바 클램핑 암 및 볼트 리테이너 배열이 함께 제공됩니다. Destaco 토글 클램프는 표준 클램핑 암과 볼트 리테이너를 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. 이 클램프에는 긴 클램핑 암과 핸들이 있어 클램핑하는 동안 사용자의 안전을 보장하기 위해 최대 손 간격을 제공합니다. Destaco 수직 홀드다운 클램프는 수직 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 직선형 베이스를 특징으로 합니다. 그러나 이 클램프는 가공 및 식품 및 포장 응용 분야에는 권장되지 않습니다. Destaco 2002 시리즈 클램프 스트레이트 베이스 U 바 변형으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
Destaco 2002-SB 수직 홀드 다운 클램프는 용접, 목공, 클로저 및 고정 장치 확인, 기타 조립 작업과 같은 다양한 클램핑 응용 분야용으로 설계되었습니다.
A. 예, Destaco 2002-SB 일자형 베이스 솔리드 바 변형 외에도 브랜드는 플랜지 베이스 솔리드 바를 제공합니다(데스타코 2002-S) 및 플랜지 베이스 U 바(데스타코 2002-UR) 수직 클램프도 마찬가지입니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 수직 고정 클램프는 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정하는 데 사용되는 특별히 설계된 클램프이며 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에 이상적입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. Destaco는 또한 다양한 수직 홀드 다운 클램프 J 후크 스타일 클램핑 암, 로우 프로파일 T 스타일 핸들 및 Toggle Lock Plus 지원 클램프와 같은 다양한 구성 및 스타일.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직으로 향하고 수평 토글 클램프의 경우 베이스에 평행하게 배향됩니다.
A. 이 수직 홀드다운 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 견고한 스타일의 클램핑 바가 특징입니다. 이 핸들 움직임은 클램핑 바를 공작물에 대해 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.