BURNDY Durium 시리즈 접지 클램프
스타일 | 모델 | 지휘자 크기 | 맥스. 전압 | 도체 수 | 전체 길이 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C11K17D | - | - | - | 2.28 " | 1.84 " | RFQ
|
B | GP654CG1 | - | - | - | - | 3.44 " | RFQ
|
C | GP64526G1 | - | - | - | 1.69 " | 3.44 " | RFQ
|
D | C11NRK | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | C11K16DRK | - | - | - | - | - | RFQ
|
두륨 시리즈 접지 클램프
BURNDY Durium 시리즈 접지 클램프는 민감한 장비 및 인력의 전류를 전환하여 안전성을 강화하기 위해 전기 접지 응용 분야에 사용됩니다. 이 제품은 통신, 건설 및 유틸리티 부문에서 접지 도체와 파이프, 막대 또는 울타리와 같은 구조물 사이의 안정적인 연결을 설정하는 데 사용됩니다. 이 접지 클램프를 사용하면 안전하고 쉬운 설치를 위해 3구/8인치 육각/볼트/스터드 크기 구성이 가능합니다. 이 제품은 8~4AWG 크기 범위의 주/1차 도체를 수용하도록 설계되었습니다. 이러한 접지 클램프에는 2개 또는 XNUMX개의 접지 도체를 수용할 수 있는 용량이 있어 설치 중 추가 커넥터의 필요성이 줄어듭니다. 이 제품은 인상적인 저임피던스를 제공하여 안정적인 연결을 유지하고 신호 간섭을 최소화하며 접지 시스템의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 구매
- 패치 코드
- 욕조 랙
- 난쟁이 잠금 장치
- 플라스틱 스냅 온
- 나사
- 무선 도구
- 바닥재
- 진동기
- 파이프 스레딩 장비
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 공백
- APPLETON ELECTRIC 보조 접촉처
- DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 24인치
- MCKINNEY 비상 정지 타격
- B & P MANUFACTURING 리버 레이터 핸드 트럭 코 플레이트
- EATON SVX/SPX 시리즈 DC 팬 개조 키트
- Cementex USA 라인맨 플라이어
- RIDGID 커터 롤
- WESTWARD 정밀 Torx 스크루드라이버
- GATES 표준 V-벨트, 4L 섹션