DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 24인치
스타일 | 모델 | 모터 HP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 RPM | 블레이드 수 | 상 | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D979 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 1 | 17.0 | 16.5 | ₩ 1,331,312 | |
A | 10D980 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 3 | 17.0 | 16.5 | ₩ 905,275 | |
B | 10D989 | 1/2 | 5892 | 5471 | 1140 | 6 | 1 | 23 | 26.4 | ₩ 1,781,395 | |
C | 10E046 | 1/2 | 5703 | 5293 | 1140 | 3 | 1 | 17.9 | 15 | ₩ 1,609,422 | |
A | 10D978 | 1/3 | 4632 | 4196 | 1140 | 3 | 1 | 16.5 | 13.3 | ₩ 1,263,745 | |
D | 10D990 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 1 | 31 | 32 | ₩ 1,742,072 | |
D | 10D991 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 3 | 31 | 32 | ₩ 1,856,855 | |
C | 10E047 | 3/4 | 6236 | 5854 | 1140 | 3 | 1 | 19.0 | 17.0 | ₩ 1,744,050 |
다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 24인치
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 1076~1702rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배수 스트레이너
- 직접 구동 송풍기 휠
- 퓨즈 감속기
- 초음파 두께 게이지
- RH 미터 및 온 습도계 Acc.
- 가방 및 가방 액세서리
- 도구 보유
- 연소 테스트
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 고정 링 및 구색
- PARKER 공압 레귤레이터, 비 상승 노브
- PROTO 임팩트 소켓 확장 키트
- WESTWARD 원형 조절 식 다이, 탄소강
- VESTIL SLR 시리즈 갠트리 랙
- DIXON Liqui-Fit 플러그인 티
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 크로스 스택 욕조 뚜껑
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 마개 끝단, FKM 다이어프램
- GRAINGER 큐브 트럭
- MR. CHAIN S- 후크
- ANSELL 04-644 Alphatec 편안한 Pvc 코팅 장갑