항목 | 환풍기 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 3C308 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4686 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4363 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 3953 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 3394 |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C215 |
플랜지 폭 | 1" |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 아연 |
완전 부하 암페어 | 4.9/2.5 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C746 |
높이 | 28 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBU3 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 11-7 / 8 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1140 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
블레이드 수 | 3 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 17.0 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 16.5 |
속도 제어 | 아니 |
타입 | 상업용 다이렉트 드라이브 |
UPC | 190735109052 |
벤 투리 깊이 | 3-3 / 8 " |
전압 | 208-230/460 |
와트 | 373 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 43.69 |
선박 길이 (cm) | 72.9 |
선박 폭 (cm) | 72.9 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 HP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 RPM | 블레이드 수 | 상 | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D978 | 1/3 | 4632 | 4196 | 1140 | 3 | 1 | 16.5 | 13.3 | ₩ 1,263,745 | ||
10D979 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 1 | 17.0 | 16.5 | ₩ 1,331,312 | ||
10D989 | 1/2 | 5892 | 5471 | 1140 | 6 | 1 | 23 | 26.4 | ₩ 1,781,395 | ||
10D990 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 1 | 31 | 32 | ₩ 1,742,072 | ||
10D991 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 3 | 31 | 32 | ₩ 1,856,855 | ||
10E046 | 1/2 | 5703 | 5293 | 1140 | 3 | 1 | 17.9 | 15 | ₩ 1,609,422 | ||
10E047 | 3/4 | 6236 | 5854 | 1140 | 3 | 1 | 19.0 | 17.0 | ₩ 1,744,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.