그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | UV 정격 멀티 탭 커넥터 |
본체 재질 | Plastosil 커버 알루미늄 바디 |
커넥터 타입 | 양면 엔트리, T |
헤드 스타일 | 슬롯 |
절연 재료 | 플라 스티 졸 |
길이 | 5" |
맥스. 지휘자 크기 | 500kcmil |
최소 지휘자 크기 | 6 AWG |
나사 재질 | 주석 도금 강철 |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 2 개의 포트, 인라인 |
폭 | 2.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8535908040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 본체 재질 | 커넥터 타입 | 타입 | 폭 | 헤드 스타일 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PL42 | 1 / 8 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 2 포트, 단면 엔트리, L | 1.16 " | 마녀 | 1.25 " | 4 AWG | ₩ 36,715 | ||
1PL2 / 02 | 3 / 16 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 2 포트, 단면 엔트리, L | 1.4 " | 마녀 | 1.52 " | 2/0AWG | ₩ 56,105 | ||
1PL43 | 1 / 8 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 3 포트, 단면 엔트리, L | 1.25 " | 마녀 | 1.51 " | 4 AWG | ₩ 57,977 | ||
1PLD2 / 02 | 3 / 8 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 포트, 양면 엔트리, T | 1.52 " | 마녀 | 1.56 " | 2/0AWG | ₩ 88,270 | ||
1PBS250 | 5 / 16 " | Plastosil 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 개의 포트, 인라인 | 2.1 " | 슬롯 | 4.01 " | 250kcmil | ₩ 87,482 | ||
1PBS1 / 0 | 5 / 16 " | Plastosil 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 개의 포트, 인라인 | 1.38 " | 슬롯 | 2.91 " | 1/0AWG | ₩ 62,685 | ||
1PL2502 | 5 / 16 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 2 포트, 단면 엔트리, L | 2.07 " | 마녀 | 2.13 " | 250kcmil | ₩ 102,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.