BURNDY UV 등급 멀티 탭 커넥터
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 본체 재질 | 커넥터 타입 | 타입 | 폭 | 헤드 스타일 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1PBS500 | 1 / 2 " | Plastosil 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 개의 포트, 인라인 | 2.62 " | 슬롯 | 5" | 500kcmil | ₩ 132,965 | |
B | 1PL42 | 1 / 8 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 2 포트, 단면 엔트리, L | 1.16 " | 마녀 | 1.25 " | 4 AWG | ₩ 35,577 | |
C | 1PL44 | 1 / 8 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 4 포트, 단면 엔트리, L | 1.25 " | 마녀 | 1.95 " | 4 AWG | ₩ 63,700 | |
D | 1PL43 | 1 / 8 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 3 포트, 단면 엔트리, L | 1.25 " | 마녀 | 1.51 " | 4 AWG | ₩ 54,775 | |
E | 1PLD2 / 02 | 3 / 8 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 포트, 양면 엔트리, T | 1.52 " | 마녀 | 1.56 " | 2/0AWG | ₩ 88,270 | |
F | 1PL2 / 02 | 3 / 16 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 2 포트, 단면 엔트리, L | 1.4 " | 마녀 | 1.52 " | 2/0AWG | ₩ 51,694 | |
G | 1PBS2 | 3 / 16 " | Plastosil 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 개의 포트, 인라인 | 1.22 " | 슬롯 | 2.38 " | 2 AWG | ₩ 47,827 | |
H | 1PLD2502 | 3 / 16 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 포트, 양면 엔트리, T | 2.13 " | 마녀 | 2.64 " | 250kcmil | ₩ 101,832 | |
I | 1PL2 / 03 | 3 / 16 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 3 포트, 단면 엔트리, L | 1.38 " | 마녀 | 2.19 " | 2/0AWG | ₩ 82,617 | |
J | 1PLD6002 | 5 / 16 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 포트, 양면 엔트리, T | 2.75 " | 마녀 | 3" | 600kcmil | ₩ 168,350 | |
K | 1PL2502 | 5 / 16 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 2 포트, 단면 엔트리, L | 2.07 " | 마녀 | 2.13 " | 250kcmil | ₩ 98,000 | |
L | 1PLD2 / 03 | 5 / 16 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 3 포트, 양면 엔트리, T | 1.56 " | 마녀 | 2.19 " | 2/0AWG | ₩ 86,047 | |
M | 1PBS1 / 0 | 5 / 16 " | Plastosil 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 개의 포트, 인라인 | 1.38 " | 슬롯 | 2.91 " | 1/0AWG | ₩ 56,944 | |
N | 1PBS350 | 5 / 16 " | Plastosil 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 개의 포트, 인라인 | 2.35 " | 마녀 | 4.63 " | 350kcmil | ₩ 95,287 | |
O | 1PL2503 | 5 / 16 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 단면 입력, L | 3 포트, 단면 엔트리, L | 2.13 " | 마녀 | 2.97 " | 250kcmil | ₩ 88,725 | |
P | 1PBS250 | 5 / 16 " | Plastosil 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 2 개의 포트, 인라인 | 2.1 " | 슬롯 | 4.01 " | 250kcmil | ₩ 87,482 | |
Q | 1PLD2 / 04 | 5 / 16 " | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 | 양면 엔트리, T | 4 포트, 양면 엔트리, T | 1.56 " | 마녀 | 2.86 " | 2/0AWG | ₩ 90,492 |
UV 정격 멀티 탭 커넥터
Burndy 절연 멀티탭 커넥터는 다양한 크기와 재질의 전선을 연결하도록 설계되었습니다. 그들은 전류를 전도하기 위해 알루미늄으로 만들어졌으며 절연 및 전류 누출 방지를 위해 UV 저항성 플라스티졸로 덮여 있습니다. 이 Burndy 커넥터에는 와이어를 제자리에 고정하기 위한 알루미늄 고정 나사와 오염 방지를 위한 엔드 캡이 장착되어 있습니다. 2, 3, 4포트 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 다양한 Burndy를 제공합니다. 스태킹 어댑터 기계식 커넥터 주석 도금 강철 및 알루미늄 나사 변형.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 맨홀 보호 난간
- 광전 센서 리플렉터
- 원통형 진동 차단기
- 파이프 지원
- 스테인레스 스틸 격자
- 에어필터
- 특성 테스터 (비전기적)
- 안전표시
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- PARKER 리 듀싱 부싱, 316 스테인리스 스틸
- WHEATON 권총 손잡이
- B & P MANUFACTURING 잼 너트
- KOHLER 중력 공급, 단일 플러시
- SUPER-STRUT 깊이 조절기
- COOPER B-LINE 전등 T 바 패스너
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 유니온, FKM
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, ES70M, 탄성 커플링
- GROVE GEAR GRG 시리즈, HMQ-H1 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기