BURNDY 1PL2/04 UV 정격 멀티 탭 커넥터, 14 AWG 도체 크기, 알루미늄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | UV 정격 멀티 탭 커넥터 |
높이 | 9.06 " |
설치 토크 | 120파운드-인치 |
포트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.86 " |
나사 크기 | 7 / 16 " |
폭 | 2.2 " |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 커넥터 타입 | 높이 | 나사 재질 | 나사 크기 | 스터드 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PLD2503 | - | 양면 엔트리, T | - | 주석 도금 강철 | - | 3 / 8 " | 3 포트, 양면 엔트리, T | 2.64 " | ₩ 121,012 | ||
1PL6002 | - | 단면 입력, L | - | 알류미늄 | - | 1 / 8 " | 2 포트, 단면 엔트리, L | 2.72 " | ₩ 146,580 | ||
1PL3502 | - | 단면 입력, L | - | 알류미늄 | - | 3 / 16 " | 2 포트, 단면 엔트리, L | 2.32 " | ₩ 114,520 | ||
1PLO2502 | - | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | RFQ
| |
1PLD42 | 1.08 " | - | 8.26 " | - | - | - | - | 2.46 " | - | RFQ
| |
1PLD2504 | 3.91 " | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | RFQ
| |
1PLD3502 | 2.22 " | - | - | - | 0.54 " | - | - | 4.15 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.