그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | UV 정격 멀티 탭 커넥터 |
본체 재질 | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 |
커넥터 타입 | 단면 입력, L |
헤드 스타일 | 마녀 |
절연 재료 | 플라 스티 졸 |
길이 | 2.75 " |
맥스. 지휘자 크기 | 600kcmil |
최소 지휘자 크기 | 10 AWG |
나사 재질 | 알류미늄 |
스터드 크기 | 1 / 8 " |
타입 | 2 포트, 단면 엔트리, L |
폭 | 2.72 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8535908040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 커넥터 타입 | 높이 | 나사 재질 | 나사 크기 | 스터드 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PLD2503 | - | 양면 엔트리, T | - | 주석 도금 강철 | - | 3 / 8 " | 3 포트, 양면 엔트리, T | 2.64 " | ₩ 121,012 | ||
1PL3502 | - | 단면 입력, L | - | 알류미늄 | - | 3 / 16 " | 2 포트, 단면 엔트리, L | 2.32 " | ₩ 114,520 | ||
1PLO2502 | - | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | RFQ
| |
1PLD42 | 1.08 " | - | 8.26 " | - | - | - | - | 2.46 " | - | RFQ
| |
1PL2 / 04 | 2.86 " | - | 9.06 " | - | 7 / 16 " | - | - | 2.2 " | - | RFQ
| |
1PLD2504 | 3.91 " | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | RFQ
| |
1PLD3502 | 2.22 " | - | - | - | 0.54 " | - | - | 4.15 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.