DESTACO 325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
Destaco 325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 용접, 접착 또는 조립과 같은 공정 중에 물체를 단단히 고정하거나 고정합니다. 이 클램프는 목공 및 금속 제조 분야에 유용합니다. 예를 들어, 자동차 산업에서는 복잡한 조립 공정 중 부품을 고정하는 등의 작업에서 스퀴즈 액션 플라이어 클램프를 사용하여 이점을 얻습니다. 또한 건설 산업에서는 이러한 Destaco 클램프를 사용하여 자재를 제자리에 고정하므로 설치 정확도가 향상됩니다. 그들은 또한 의료 분야에서 다음과 같이 사용됩니다. ...수술 중에 민감한 기구나 조직을 안전하게 고정하십시오. 더 읽기
스타일 | 모델 | 보유 용량 | 자재 | 턱 열기 | 턱 깊이 | 턱 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 325 | 800 파운드 | 강철 | 90 ° | 1.25 " | 1.78 " | ₩ 85,781 | |
A | 325-SS | 800 파운드 | 스테인리스 강 | 90 ° | 1.25 " | 1.78 " | ₩ 282,290 |
325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
Destaco 325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 핸들 중 하나 또는 둘 모두를 중앙 위치에 대고 누를 때 스퀴즈 액션을 제공하는 자동 잠금 시스템과 함께 제공됩니다. 이 클램프에는 인체공학적 그립이 있으며 최대 800lb(362.87kg)의 하중을 처리할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 90도 개방 조와 단일 핸들 배열을 갖추고 있습니다.
- 사용자는 핸들을 뒤로 당기면 턱이 90도 뒤로 이동합니다.
- 그런 다음 클램프를 작업물 위로 안내할 수 있고 핸들을 앞으로 움직여 조를 제자리로 되돌릴 수 있습니다.
특징
- Destaco 325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 최대 90도까지 회전할 수 있는 이동식 조를 갖추고 있습니다.
- 한 손으로 열 수 있는 Destaco 트리거 릴리스가 있습니다.
자주하는 질문
이 클램프는 수평 및 수직 클램핑에 모두 적합합니까?
예, Destaco 325 시리즈 클램프는 수평 및 수직 클램핑을 모두 허용합니다.
Destaco 325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 적절한 안전 장비(장갑 및 보안경)를 착용하십시오.
- 클램프가 단단히 조여졌는지 확인하십시오.
- 사고를 방지하기 위해 작동 중 핀치 지점에 주의하십시오.
스퀴즈 액션 플라이어 클램프란 무엇입니까?
Destaco 스퀴즈 액션 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립 작업에 사용되는 수동으로 작동되는 스퀴즈 스타일 클램프입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 전원 공급 장치
- 손과 그릇 국자
- 전기 사용 점 온수기
- 봄 구색
- 페인트 필터 패드 액세서리
- 욕조 / 수도꼭지
- 제품식별표
- 발전기
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 비상 사태 대비
- CHEMTROL 볼 밸브
- SCHNEIDER ELECTRIC 버섯 머리, 비 조광, 1.38 "Dia.
- ARO 헤비 듀티 공압 합체 필터
- KH INDUSTRIES 6 오퍼레이터 펜던트 제어 스테이션
- BURNDY YGHP 시리즈 압축 커넥터
- HOFFMAN Protek 시리즈 유형 3R 벽 장착 캐비닛
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, EPDM
- BISHAMON Mobift BX 시리즈 리프트 테이블
- BALDOR / DODGE Solidlube, 플랜지, 분할 저널 베어링