Burndy Gd1526 | 접지 커넥터, 2-5/8 X 3-3/8인치 크기 | Raptor Supplies 대한민국

BURNDY GD1526 접지 커넥터, 2-5/8 x 3-3/8인치 크기

항목: CF4BUF 모델: GD1526
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목접지 커넥터
높이헐떡 거리다
설치 토크240파운드-인치
나사 재질0.53 "
3.96 "

제품 변형

프로덕트모델높이가격
BURNDY GD1829 접지 커넥터, 3-3/4 x 4-3/8인치 크기 | CF4BET GD182920 "4.77 "-
RFQ
BURNDY GD2229 접지 커넥터, 5-7/8 x 6-3/8인치 크기 | CF4BTU GD2229-5.9 "-
RFQ
BURNDY GD2129 접지 커넥터, 5-3/8 x 6-1/4인치 크기 | CF4BTV GD21296.25 "5.8 "-
RFQ
BURNDY GD2126 접지 커넥터, 5-3/8 x 6-1/4인치 크기 | CF4BTW GD21266.25 "5.8 "-
RFQ
BURNDY GD2029 접지 커넥터, 4-7/8 x 5-5/8인치 크기 | CF4BTX GD20290.5 "5.32 "-
RFQ
BURNDY GD2026 접지 커넥터, 4-7/8 x 5-5/8인치 크기 | CF4BTY GD20260.5 "5.32 "-
RFQ
BURNDY GD1929 접지 커넥터, 4-1/4 x 5인치 크기 | CF4BTZ GD1929-5.19-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY GD1526 접지 커넥터, 2-5/8 x 3-3/8인치 크기