BURNDY 알루미늄 압축 핀 어댑터
스타일 | 모델 | 지름 | 높이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AYP500 | 11 / 16 " | 1.31 | 3.08 | 500kcmil | 4/0AWG | AL / CU 케이블 | 1.46 " | ₩ 164,552 | |
A | AYP750 | 13 / 16 " | 1.46 | 3.79 | 700-750kcmil | 500kcmil | AL / CU 도체 | 1.46 " | ₩ 195,247 | |
A | AYP250 | 15 / 32 " | 1.10 | 2.63 | 250kcmil | 1/0AWG | AL / CU 도체 | 1.11 " | ₩ 106,207 | |
A | AYP2 | 15 / 64 " | . 60 | 1.85 " | 2 AWG | 6 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 42,262 | |
A | AYP6 | 15 / 64 " | . 60 | 1.85 " | 6 AWG | 6 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 41,037 | |
A | AYP4 | 15 / 64 " | . 60 | 1.85 " | 4 AWG | 6 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 43,977 | |
A | AYP1 | 17 / 64 " | . 60 | 2.01 | 1 AWG | 2 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 53,690 | |
A | AYP1 / 0 | 19 / 64 " | . 60 | 2.01 | 1/0AWG | 1 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 58,555 | |
A | AYP350 | 37 / 64 " | 1.10 | 2.75 " | 350kcmil | 3/0AWG | AL / CU 도체 | 1.11 " | ₩ 112,437 |
알루미늄 압축 핀 어댑터
Burndy 알루미늄 압축 핀 어댑터는 기계식 커넥터에서 구리 및 알루미늄 도체의 안정적인 종단을 위해 패널 보드 장비, 미터 소켓 및 성형 케이스 회로 차단기의 기계식 커넥터와 함께 사용됩니다. 바이메탈 부식을 방지하고 가능한 가장 짧은 커넥터 길이를 제공하기 위해 전기 주석 도금 설계가 특징입니다. 이 어댑터는 EPDM 고무 커버와 통합되어 테이핑을 제거하고 0.6, 1.11 및 1.46인치 너비로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 오프셋 어댑터 MY29-3 다이리스 Hytool 크림퍼와 함께 사용.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캔틸레버 스토리지 랙 구성 요소
- 퍼티 / 조인트 나이프 주걱 스크레이퍼
- 조각 도구
- 열 화상 카메라
- 항공 냉각 시스템
- 안면보호
- 비닐
- 전등 안정기
- 밸브
- 나사산 및 개스킷 실란트
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm 유지 2 위치 푸시 / 풀 비 조광 푸시 버튼
- KLEIN TOOLS 벨트
- AIR HANDLER 미니 플리츠
- RENEWABLE LUBRICANTS 스턴 튜브 윤활유
- HAWS 단일 헤드 드 렌치 호스
- COXREELS CM 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
- EDWARDS SIGNALING 125 클래스 백열 깜박이 비콘
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/16-20 Un
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, EPDM 백업 PTFE 다이어프램
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 감속기, 크기 23