그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AL 압축 어댑터 |
커넥터 타입 | 핀 터미널 |
지름 | 13 / 16 " |
높이 | 1.46 |
길이 | 3.79 |
맥스. 전압 | 35KV |
맥스. 와이어 크기 | 700-750kcmil |
최소 와이어 크기 | 500kcmil |
타입 | AL / CU 도체 |
UPC | 781810556450 |
폭 | 1.46 " |
와이어 타입 | AL Str- 크기, CU Str- 크기 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 높이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYP500 | 11 / 16 " | 1.31 | 3.08 | 500kcmil | 4/0AWG | AL / CU 케이블 | 1.46 " | ₩ 164,552 | |
AYP2 | 15 / 64 " | . 60 | 1.85 " | 2 AWG | 6 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 42,262 | |
AYP1 / 0 | 19 / 64 " | . 60 | 2.01 | 1/0AWG | 1 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 58,555 | |
AYP4 | 15 / 64 " | . 60 | 1.85 " | 4 AWG | 6 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 43,977 | |
AYP1 | 17 / 64 " | . 60 | 2.01 | 1 AWG | 2 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 53,690 | |
AYP350 | 37 / 64 " | 1.10 | 2.75 " | 350kcmil | 3/0AWG | AL / CU 도체 | 1.11 " | ₩ 112,437 | |
AYP250 | 15 / 32 " | 1.10 | 2.63 | 250kcmil | 1/0AWG | AL / CU 도체 | 1.11 " | ₩ 106,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.