항목 | AL 압축 어댑터 |
커넥터 타입 | 핀 터미널 |
지름 | 15 / 64 " |
높이 | . 60 |
길이 | 1.85 " |
맥스. 전압 | 35KV |
맥스. 와이어 크기 | 4 AWG |
최소 와이어 크기 | 6 AWG |
타입 | AL / CU 도체 |
폭 | 0.6 " |
와이어 타입 | AL Str- 크기, CU Str- 크기 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 높이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYP500 | 11 / 16 " | 1.31 | 3.08 | 500kcmil | 4/0AWG | AL / CU 케이블 | 1.46 " | ₩ 164,552 | |
AYP2 | 15 / 64 " | . 60 | 1.85 " | 2 AWG | 6 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 42,262 | |
AYP1 / 0 | 19 / 64 " | . 60 | 2.01 | 1/0AWG | 1 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 58,555 | |
AYP750 | 13 / 16 " | 1.46 | 3.79 | 700-750kcmil | 500kcmil | AL / CU 도체 | 1.46 " | ₩ 195,247 | |
AYP1 | 17 / 64 " | . 60 | 2.01 | 1 AWG | 2 AWG | AL / CU 도체 | 0.6 " | ₩ 53,690 | |
AYP350 | 37 / 64 " | 1.10 | 2.75 " | 350kcmil | 3/0AWG | AL / CU 도체 | 1.11 " | ₩ 112,437 | |
AYP250 | 15 / 32 " | 1.10 | 2.63 | 250kcmil | 1/0AWG | AL / CU 도체 | 1.11 " | ₩ 106,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.