BURNDY 알루미늄 압축 단자, 1홀
스타일 | 모델 | 폭 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA4CA6 | 0.8 " | 4 AWG | 4 AWG | 초록색 | 375 | 0.44 " | 2.32 " | 3 / 8 " | ₩ 30,397 | |
B | YA26A6 | 0.67 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 올리브 | 297 | 0.44 " | 2.79 " | 3 / 8 " | ₩ 48,090 | |
A | YA25A3 | 0.85 " | 1/0AWG | 1/0AWG | 탄 | 296 | 0.63 " | 2.67 " | 3 / 8 " | ₩ 36,802 | |
A | YA2CA3 | 0.88 " | 2 AWG | 2 AWG | 핑크 | 348 | 0.44 " | 2.56 " | 3 / 8 " | ₩ 27,965 | |
A | YA26A1 | 1.03 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 올리브 | 297 | 0.63 " | 3.03 " | 1 / 2 " | ₩ 48,107 | |
A | YA34A1 | 1.8 " | 500kcmil | 500kcmil | 핑크 | 300 | 0.88 " | 5.56 " | 5 / 8 " | ₩ 175,980 | |
A | YA28A1 | 1.17 " | 4/0AWG | 4/0AWG | 백 | 298 | 0.44 " | 3.26 " | 3 / 8 " | ₩ 76,177 | |
A | YA28A3 | 1.17 " | 4/0AWG | 4/0AWG | 백 | 298 | 0.63 " | 3.44 " | 1 / 2 " | ₩ 76,160 | |
A | YA29A1 | 1.27 " | 250kcmil | 250kcmil | 빨간색 | 324 | 0.63 " | 3.53 " | 1 / 2 " | ₩ 77,315 | |
A | YA31A1 | 1.52 " | 350kcmil | 350kcmil | 갈색 | 299 | 0.63 " | 4.33 " | 1 / 2 " | ₩ 90,370 | |
A | YA39A1 | 2.05 " | 750kcmil | 750kcmil | 노란색 | 936 | 0.63 " | 5.26 " | 1 / 2 " | ₩ 181,929 |
알루미늄 압축 단자, 1 홀
Burndy 알루미늄 주석 도금 압축 단자는 알루미늄 및 구리 도체용으로 설계되었습니다. 전기 주석 도금을 사용한 알루미늄 구조는 최대 전도성, 낮은 저항 및 연성을 제공합니다. 이 단자는 케이블을 쉽게 삽입할 수 있도록 내부에 베벨이 있는 배럴 디자인이 특징입니다. 안정적인 연결을 위해 색상 코드 다이를 식별하기 위해 배럴 끝에 삽입된 색상 코드 엔드 캡과 함께 제공됩니다. 장치는 공장에서 사전 충전된 PENETROX를 사용하여 와이어의 산화물을 관통하고 전기적 연속성을 설정하며 밀폐된 연결을 형성합니다.