그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하나의 구멍 AL 압축 러그 |
본체 재질 | 알류미늄 |
케이블 크기 | 4/0AWG |
케이블 크기 코드 | 4/0AWG |
컬러 코드 | 백 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 298 |
끝까지 구멍 중심 | 0.44 " |
길이 | 3.26 " |
자재 | 알류미늄 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 전기 주석 |
스터드 크기 | 3 / 8 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 상업용, 600V ~ 35KV |
폭 | 1.17 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA26A1 | 1.03 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 올리브 | 297 | 0.63 " | 3.03 " | 1 / 2 " | ₩ 48,107 | |
YA28A3 | 1.17 " | 4/0AWG | 4/0AWG | 백 | 298 | 0.63 " | 3.44 " | 1 / 2 " | ₩ 76,160 | |
YA31A1 | 1.52 " | 350kcmil | 350kcmil | 갈색 | 299 | 0.63 " | 4.33 " | 1 / 2 " | ₩ 90,370 | |
YA29A1 | 1.27 " | 250kcmil | 250kcmil | 빨간색 | 324 | 0.63 " | 3.53 " | 1 / 2 " | ₩ 79,957 | |
YA2CA3 | 0.88 " | 2 AWG | 2 AWG | 핑크 | 348 | 0.44 " | 2.56 " | 3 / 8 " | ₩ 27,965 | |
YA25A3 | 0.85 " | 1/0AWG | 1/0AWG | 탄 | 296 | 0.63 " | 2.67 " | 3 / 8 " | ₩ 39,147 | |
YA26A6 | 0.67 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 올리브 | 297 | 0.44 " | 2.79 " | 3 / 8 " | ₩ 48,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.