플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY YA39A1 알루미늄 압축 단자 1홀 750 Kcmil | AB6RNM 22C421

BURNDY YA39A1 알루미늄 압축 단자 1 구멍 750 Kcmil

재고 있음 있음
항목: AB6RNM 모델: YA39A1교차 참조: 22C421

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 193,445 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목하나의 구멍 AL 압축 러그
본체 재질알류미늄
케이블 크기750kcmil
케이블 크기 코드750kcmil
컬러 코드노란색
커넥터 타입스트레이트 배럴
다이 코드936
끝까지 구멍 중심0.63 "
길이5.26 "
자재알류미늄
들여다 보는 구멍아니
판재전기 주석
스터드 크기1 / 2 "
스타일ㅁㄴㅇㄹ
타입상업용, 600V ~ 35KV
2.05 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)15.49
선박 폭 (cm)5.59
HS 코드8535908020
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 블랙번 ATL75012

제품 변형

프로덕트모델케이블 크기케이블 크기 코드컬러 코드다이 코드끝까지 구멍 중심길이스터드 크기가격
BURNDY YA28A1 알루미늄 압축 단자 1 홀 4/0 Awg | AB6RMT 22C401 YA28A11.17 "4/0AWG4/0AWG2980.44 "3.26 "3 / 8 "₩ 77,735
BURNDY YA26A1 알루미늄 압축 단자 1 홀 2/0 Awg | AB6RMV 22C403 YA26A11.03 "2/0AWG2/0AWG올리브2970.63 "3.03 "1 / 2 "₩ 48,107
BURNDY YA28A3 알루미늄 압축 단자 1 홀 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 YA28A31.17 "4/0AWG4/0AWG2980.63 "3.44 "1 / 2 "₩ 76,160
BURNDY YA31A1 알루미늄 압축 단자 1홀 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 YA31A11.52 "350kcmil350kcmil갈색2990.63 "4.33 "1 / 2 "₩ 90,370
BURNDY YA29A1 알루미늄 압축 단자 1홀 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 YA29A11.27 "250kcmil250kcmil빨간색3240.63 "3.53 "1 / 2 "₩ 79,957
BURNDY YA2CA3 알루미늄 압축 단자 1 구멍 2 Awg | AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2 AWG2 AWG핑크3480.44 "2.56 "3 / 8 "₩ 27,965
BURNDY YA25A3 알루미늄 압축 단자 1 홀 1/0 Awg | AB6RNF 22C414 YA25A30.85 "1/0AWG1/0AWG2960.63 "2.67 "3 / 8 "₩ 39,147

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YA39A1 알루미늄 압축 단자 1 구멍 750 Kcmil
₩ 193,445 /단위