그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무선 랩 / 포장 해제 키트 |
핸들 색상 | 회색 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
길이 | 6.5 " |
자재 | 플라스틱 하우징 |
조각 수 | 4 |
출력 | 3.6V NiMH 배터리 |
RPM | 3700 |
UPC | 811490014534 |
철사 게이지 | 18 ~ 30AWG |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8205598000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PTX-KIT1DH | 무선 랩 / 포장 해제 키트 (DFB 포함) | 6 | ₩ 1,198,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.