OK INDUSTRIES

Jonard Industries Corp의 사업부인 Ok Industries는 1946년부터 고품질 수공구 및 와이어 포장 장비를 제공하고 있습니다. 광범위한 카탈로그에는 비트 및 슬리브, 연기 흡수 장치, 삽입 및 추출 도구, 납땜 제거 펌프, 펀치다운 도구 및 래핑/언래핑이 포함됩니다. 장비. 브랜드의 PTX 시리즈 와이어 포장 도구 통신 시스템에서 와이어를 감거나 풀 때 사용되며, 반복 사용 시 손바닥에 가해지는 압력을 최소화하기 위한 이중 손가락 단거리 트리거와 긴 핸들이 특징입니다.

상세 보기

견적요청

OK INDUSTRIES 펀치 다운 툴

펀치 다운 도구EPB 시리즈 배터리 구동 펀치다운 공구는 충격 강도 조절 기능을 갖추고 있으며, 충전 시 최대 1000회의 충격을 제공합니다. 인체공학적인 손잡이와 부드러운 오버몰드 그립을 특징으로 하며, 빠르고 간편한 블레이드 잠금 및 해제 기능을 제공합니다. (3 제품)

OK INDUSTRIES 와이어 랩 및 언랩 도구

와이어 감싸기 및 풀기 도구손바닥에 가해지는 압력을 줄이기 위해 이중 손가락 단거리 투척 방아쇠와 긴 손잡이가있는 와이어 랩 및 풀기 도구; 18 ~ 32 AWG 와이어 두께에 이상적입니다. 정격은 하루 2500 회이며 배터리 전원 (3.6V) 및 20 피트 코드 길이 변형으로 제공됩니다. 수동 포장 / 포장 해제 도구도 찾으십시오. (38 제품)

OK INDUSTRIES 납땜 액세서리

납땜 액세서리전기 및 전자 납땜 작업에 적합한 고진공 디솔더링 펌프와 교체용 팁이 포함되어 있습니다. 일부 모델은 부식 처리된 스프링과 경량 플라스틱 하우징을 사용하여 장기간 사용이 가능합니다.(5 제품)

OK INDUSTRIES IC 삽입 및 추출 도구

IC 삽입 및 추출 도구전자, 통신, 연구 개발 및 제조 응용 분야에서 집적 회로의 삽입 및 추출에 적합합니다. 스프링 스틸, 알루미늄, 스테인리스 스틸 및 스탬프 스틸 버전으로 제공(5 제품)

OK INDUSTRIES 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리터

와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터18 ~ 36 AWG 와이어의 흠집없는 스트리핑을 위해 경화 강철 절단 블레이드를 사용하는 포켓 크기의 도구. 500 가지 절단 설정을위한 조정 다이얼이있는 ST-550, ST-450 및 ST-6 시리즈 와이어 스트리퍼가 포함됩니다. 단선 및 연선 케이블 유형으로 제공 (8 제품)

OK INDUSTRIES 툴 홀더 및 교체 케이스

도구 홀더 및 교체 케이스유지 보수 및 수리 및 전기 응용 분야에서 수동 와이어 포장 도구를 보관하도록 설계되었습니다. 스냅 잠금 장치, 벨트 루프 및 루프 스트랩이있어 안전한 착용감을 제공하며 내구성을 위해 CORDURA로 제작되었습니다.(1개 상품)

OK INDUSTRIES 부품

파트(부품)패치 패널, 표면 실장 박스 및 펀치 다운 블록의 절연 변위 커넥터에 와이어를 삽입하는 데 적합한 펀치 다운 도구 블레이드를 포함합니다. 내구성을위한 강철 구조(2 제품)

OK INDUSTRIES 공기청정기 필터

공기 청정기 필터납땜, 전자 수리 및 유지보수 작업 시 작업대에서 발생하는 땜납 연기를 배출하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 공기 역학적인 후드 디자인과 조절식 스탠드를 갖추고 있어 빠른 설치 및 안전한 설치를 보장합니다.(4 제품)

OK INDUSTRIES 도구

도구(1개 상품)

오케이 인더스트리 소개

Jonard Industries Corp의 사업부인 Ok Industries는 1946년부터 고품질 수공구 및 와이어 포장 장비를 제공하고 있습니다. 광범위한 카탈로그에는 비트 및 슬리브, 연기 흡수 장치, 삽입 및 추출 도구, 납땜 제거 펌프, 펀치다운 도구 및 래핑/언래핑이 포함됩니다. 장비. 브랜드의 PTX 시리즈 와이어 포장 도구 통신 시스템에서 와이어를 감거나 풀 때 사용되며, 반복 사용 시 손바닥에 가해지는 압력을 최소화하기 위한 이중 손가락 단거리 트리거와 긴 핸들이 특징입니다.