VESTIL CR 시리즈 러그 램/카펫 폴, 클래스 II
스타일 | 모델 | 극 길이 | 극 직경 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR-108-2 | 108.5 " | 2.75 " | 2500의 파운드. | 114.25 " | 11.5 " | 20.5 " | ₩ 1,912,820 | RFQ
|
B | CR-120-2 | 120.5 " | 2.75 " | 2200의 파운드. | 126.25 " | 11.5 " | 20.5 " | ₩ 2,106,405 | RFQ
|
C | CR-144-2 | 144.5 " | 2.75 " | 1800의 파운드. | 150.25 " | 11.5 " | 20.5 " | ₩ 2,201,010 | RFQ
|
CR 시리즈 러그 램/카펫 폴, 클래스 II
Vestil CR 시리즈 러그 램/카펫 폴은 자재 취급 및 창고 보관 분야에 사용됩니다. 지게차에 부착하여 러그나 카펫 롤을 효율적이고 안전하게 들어 올리고 운반합니다. 이 장치는 물건을 운반하는 부분의 지게차 전면에 부착하거나 포크에 직접 부착할 수 있습니다. 구조적 견고성을 위해 강철 구조로 되어 있으며 내식성을 위해 파란색으로 칠해져 있습니다. 이 러그 램/카펫 기둥은 강도를 높이기 위해 두꺼운 기둥을 가지고 있으며 회전할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전송 잭
- 왕복 톱
- 목수와 기계공의 연필
- 스폿 용접기 액세서리
- 압력 게이지 액세서리
- 펜치
- 납땜
- 가전 제품
- 전기/벤치 테스터
- 지붕이기
- AUTONICS LCD 카운터 / 토탈 라이저 디지털 8 자리
- DAYTON 프로펠러 5 인치
- SNAP-LOC 강성 캐스터
- WATTS LF10L 시리즈 온도 및 압력 릴리프 밸브
- GRUVLOK 스테인레스 스틸 45 Deg. 팔꿈치
- EATON 동적 제동 저항기
- EATON M22 시리즈 접점 블록
- REMCO 10인치 업라이트 빗자루, 소프트
- WEG ODP 탄력적 베이스 XNUMX상 범용 모터
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BR 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기