항목 | 카펫 리프팅 램 |
생산 능력 | 2200의 파운드. |
색상 | 파란색 |
클래스에 적합 | 캐리지 클래스 II |
높이 | 20.5 " |
길이 | 126.25 " |
자재 | 강철 |
마운트 스타일 | 캐리지 클래스 II |
설치 | 캐리지 장착 |
극 직경 | 2.75 " |
극 길이 | 120.5 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-cr-120-2.pdf |
폭 | 11.5 " |
선박 중량 (kg) | 189.45 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 330.2 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.