LEWISBINS NO65-2 노란색 중첩 컨테이너 6 3/8 인치 길이 2인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중첩 컨테이너 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 부드럽게 |
내부 높이 | 2" |
내부 길이 | 5.875 " |
안쪽 너비 | 4.625 " |
부하 용량 | 25의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
외부 높이 | 2" |
외부 길이 | 6.375 " |
바깥 쪽 너비 | 4.875 " |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. No. CNO65-1 옐로우 |
음량 | 0.03 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.03 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 색상 | 내부 높이 | 뚜껑 번호 사용 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO65-2 블루 | 4.875 " | 파란색 | 2" | Mfr. No. CNO65-1 블루 | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25의 파운드 | - | RFQ
| |
NO65-2 그린 | 4.875 " | 초록색 | 2" | Mfr. No. CNO65-1 그린 | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25의 파운드 | - | RFQ
| |
NO96-2 블루 | 6.25 " | 파란색 | 2" | Mfr. No. CNO96-1 블루 | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50의 파운드 | - | RFQ
| |
NO96-2 노란색 | 6.25 " | 노란색 | 2" | Mfr. No. CNO96-1 옐로우 | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50의 파운드 | - | RFQ
| |
NO96-2 그린 | 6.25 " | 초록색 | 2" | Mfr. No. CNO96-1 그린 | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50의 파운드 | - | RFQ
| |
NO96-4 블루 | 6.25 " | 파란색 | 4.5 " | Mfr. No. CNO96-1 블루 | 0.14 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 75의 파운드 | ₩ 12,967 | ||
NO96-4 노란색 | 6.25 " | 노란색 | 4.5 " | Mfr. No. CNO96-1 옐로우 | 0.14 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 75의 파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.