SCHNEIDER ELECTRIC 비상 정지 푸시 버튼
필터
기본 재료 : 플라스틱 , 베젤: 크롬 도금 금속 , 색상: 빨간색 , 연락처 양식: 1NC , 헤드 재질: 플라스틱 , IP 등급: 66 , 범례/배경 색상: 범례 없음 , 재료: 금속 , 운영자 수: 1 , 터미널 연결: 나사 클램프
스타일 | 모델 | 동작 | 접촉 등급 | NEMA 평가 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XB5AS84449 | - | 1.5VAC에서 240A, 3VAC에서 120A, 0.1VDC에서 600A, 0.22VDC에서 125A | - | 22mm | - | ₩ 179,882 | |
B | ZB5AT84TQ | - | - | 13, 4X | 22mm | 40mm 버섯 머리 | ₩ 90,317 | |
C | XB4BS9442 | 유지된 트리거 동작 키 릴리스 | 1.2V에서 600A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.55V에서 125A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.27V에서 250A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.1V에서 600A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 6V에서 120A, AC-1 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 40mm | 40mm 직경 버섯 | ₩ 349,562 | |
D | XB4BT842 | 푸시 / 풀 | 1.2V에서 600A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.55V에서 125A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.27V에서 250A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.1V에서 600A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 6V에서 120A, AC-1 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 22mm 스위치 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 151,322 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 행거 마운트 진동 차단기
- 유압 카트리지 밸브
- 유닛 히터 모터
- 토양 가스 / 증기 프로브 키트
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 캐비닛
- 튜브피팅
- 돌리/달리/운반기/무버
- 물걸레밀대/버킷
- 브론즈
- NORDFAB 조정 가능한 젖꼭지
- MERIT Sand-O-Flex 350-RP 리필 : A / O 80 그릿
- APPROVED VENDOR 황동 FNPT 엘보, 45도
- TOUGH GUY 재떨이
- DIXON 분할 플랜지
- KOHLER 벽 플러시 밸브, 변기
- WATTS 역류 방지 커버 수리 키트
- INSTOCK 울타리
- MEMPHIS GLOVE Ninja X 바이폴리머 코팅 장갑
- BROWNING FBE920 시리즈 XNUMX볼트 플랜지 테이퍼 롤러 베어링