그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 정지 누름 버튼 |
동작 | 푸시 / 풀 |
베젤 | 크롬 도금 금속 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 1NC |
접촉 등급 | 1.2V에서 600A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.55V에서 125A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.27V에서 250A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.1V에서 600A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 6V에서 120A, AC-1 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
자재 | 금속 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm 스위치 |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
운영자 유형 | 40mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536509035 |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 접촉 등급 | NEMA 평가 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BS9442 | 유지된 트리거 동작 키 릴리스 | 1.2V에서 600A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.55V에서 125A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.27V에서 250A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 0.1V에서 600A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1 준수, 6V에서 120A, AC-1 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 40mm | 40mm 직경 버섯 | ₩ 349,982 | ||
XB5AS84449 | - | 1.5VAC에서 240A, 3VAC에서 120A, 0.1VDC에서 600A, 0.22VDC에서 125A | - | 22mm | - | ₩ 130,917 | ||
ZB5AT84TQ | - | - | 13, 4X | 22mm | 40mm 버섯 머리 | ₩ 82,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.