그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지붕 배수 돔 |
색상 / 마무리 | 파란색 |
그리드 재질 | 주철 |
높이 | 4.5 " |
길이 | 12.437 " |
자재 | 주철 |
전반적인 Dia. | 10.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 전반적인 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P121-DOME-CI | 4.25 " | - | 10.125 " | ₩ 333,025 | ||
P125-DOME-CI | 4.25 " | 7 9 / 16 " | 5.75 " | ₩ 287,805 | ||
P100-POLYDOME-미국 | 4-1 / 2 " | - | - | ₩ 320,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.