FliPak 컨테이너
이 컨테이너는 제조 현장, 창고, 트럭 트레일러 내부 또는 소매점 뒷문에 작은 물품을 보관하도록 설계되었습니다. 다양한 크기의 컨테이너로 제공되며, 제품 손실을 방지하는 경첩식 덮개가 부착되어 있습니다. 이 컨테이너는 닫거나 닫으면 쌓을 수 있습니다....
이 브랜드의 제품 카탈로그에는 금속 캐비닛, 벤치 어셈블리, 선반 통, 칸막이 상자, 통풍 용기, 칸막이, 트레이, 카트, 휴지통 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 루이스 빈 선반 쓰레기통 롤 림 디자인과 몰딩 리브 구조로 화물 손상을 방지하고 네스팅 시 진공 잠금을 최소화합니다. 높은 전면 및 높은 칸막이를 통해 최대 35% 더 많은 저장 공간을 확보할 수 있습니다. 12인치, 18인치 및 24인치 깊이의 선반 유닛과 호환되며 최대 1200lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 브랜드의 분배기 상자 강한 적층 능선과 늑골이 있는 벽이 특징이며 칸막이를 사용하여 구획으로 쉽게 분할할 수 있습니다. 그들은 강성을 위한 폴리에틸렌 구조를 가지고 있으며 상업, 전자 및 의료 시장의 보관, 조립 및 유통 응용 분야에 이상적입니다.
상세 보기
디바이더 박스보관, 조립 및 유통 애플리케이션을위한 산업, 상업 및 의료 시장에서 사용하기에 이상적입니다. 추가하기 쉬운 슬라이드 인 칸막이를 사용하여 여러 구획으로 나눌 수 있으며 효율적인 공간 활용을 위해 쌓을 수 있습니다.(84 제품)
디바이더 박스 액세서리칸막이 상자에 구획을 만들기위한 고밀도 폴리에틸렌 칸막이 (긴 및 짧은). 쉽게 검색 할 수 있도록 저장된 부품을 구성하고 부품 이동을 방지하여 안전을 보장합니다.(89 제품)
스택 및 네스트 컨테이너최대 적재 용량이 500lb인 헤비 듀티 스택 앤 네스트 컨테이너 및 빈. 광범위한 보관, 조립 및 유통 응용 분야를 위해 다양한 재료 및 치수로 사용 가능(110 제품)
행 및 스택 상자작업 공간을 맞춤화하고 최적화하는 데 사용되는 내구성이 뛰어난 산업용 등급 용기입니다. 녹, 부식 및 대부분의 화학 물질에 대한 내성이 있으며 패널, 랙 및 레일 시스템에 매달릴 수 있습니다.(88 제품)
빈 분할기향상된 부품 보호를 제공하고 부품 마이그레이션을 방지합니다. 컨테이너 당 최대 40lb의 적재 용량을위한 고밀도 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 검정색 및 회색 색상으로 제공 (17 제품)
빈 선반보관 또는 전시 품목을 제공하는 데 사용되는 유리 섬유 강화 용기. Stack-N-Nest 설계를 특징으로하여 서로 겹쳐 쌓아 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 12 개 및 16 개 빈이있는 변형에서 사용 가능 (3 제품)
중첩 상자최대 적재 용량이 75lb 인 유리 섬유 강화 폴리 에스테르로 제작되었습니다. 가볍고 내구성이 뛰어나며 피킹 및 배송 작업에 이상적입니다.(8 제품)
빈 및 상자 액세서리벽 및 기타 표면 용으로 설계된 단단한 점토 기반 크레용. 화씨 -20 ~ 150도 범위의 온도에서 사용할 수 있습니다. 더운 날씨에 마킹하기에 이상적입니다. 대담하고 밝은 마크가있는 날씨 및 자외선 방지 특성. 가죽 스트랩이있는 모델 사용 가능 (41 제품)
큐브 트럭작업장, 공장 또는 창고 주변에서 최대 300lb의 적재물을 탐색하도록 설계된 벌크 트럭. 추가적인 구조적 무결성을 허용하는 HDPE 구조와 손쉬운 운반이 가능한 XNUMX 개의 고무 캐스터 휠이 특징입니다. (1개 상품)
전도성 빈정전기로 인한 손상으로부터 부품을 보호하도록 설계되었습니다. 워크 스테이션 및 클린 룸에서 사용됩니다. 쉽고 빠른 식별을위한 라벨 삽입 영역을 특징으로하며 대부분의 레일 또는 루 브드 패널에 걸 수 있습니다. (2 제품)
빈 레일 시스템컨테이너, 토트, 상자 및 상자를 지원하고 정리하는 보관 및 정리 시스템. 시설 또는 생산 라인 내에서 효율적인 자재 취급, 보관 및 검색을 제공합니다.(2 제품)
빈 선반 액세서리견고한 레일에 안전하게 걸 수 있는 부품 상자가 있는 이동식 키트 및 플로어 스탠드가 포함되어 있습니다. 16게이지 스틸로 제작되었으며 그레이 베이크 에나멜 마감 처리되어 있습니다. 검정 및 회색 색상 옵션에서 사용 가능 (2 제품)
라벨 홀더시설 또는 생산 라인 내에서 내용물을 쉽게 라벨링하고 식별할 수 있도록 컨테이너, 박스, 토트 및 트레이와 함께 사용됩니다. PVC 구조의 접착식.(2 제품)
재활용 용기(6 제품)
선반 빈(95 제품)
테이블 번호 및 카드 소지자(9 제품)
컨테이너 스태킹(3 제품)
쓰레기 및 재활용 용기 액세서리(2 제품)
커버(2 제품)
골판지 선반 및 칸막이(9 제품)
토트 뚜껑(2 제품)
Lewis Bins MPN은 차압 게이지에 해당하는 Akro-Mils 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Lewis Bins 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Lewis Bins 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 브랜드의 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 브랜드의 제품 카탈로그에는 금속 캐비닛, 벤치 어셈블리, 선반 통, 칸막이 상자, 통풍 용기, 칸막이, 트레이, 카트, 휴지통 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 루이스 빈 선반 쓰레기통 롤 림 디자인과 몰딩 리브 구조로 화물 손상을 방지하고 네스팅 시 진공 잠금을 최소화합니다. 높은 전면 및 높은 칸막이를 통해 최대 35% 더 많은 저장 공간을 확보할 수 있습니다. 12인치, 18인치 및 24인치 깊이의 선반 유닛과 호환되며 최대 1200lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 브랜드의 분배기 상자 강한 적층 능선과 늑골이 있는 벽이 특징이며 칸막이를 사용하여 구획으로 쉽게 분할할 수 있습니다. 그들은 강성을 위한 폴리에틸렌 구조를 가지고 있으며 상업, 전자 및 의료 시장의 보관, 조립 및 유통 응용 분야에 이상적입니다.
이 컨테이너는 제조 현장, 창고, 트럭 트레일러 내부 또는 소매점 뒷문에 작은 물품을 보관하도록 설계되었습니다. 다양한 크기의 컨테이너로 제공되며, 제품 손실을 방지하는 경첩식 덮개가 부착되어 있습니다. 이 컨테이너는 닫거나 닫으면 쌓을 수 있습니다....
플렉스톤(Plexton) 용기는 유리섬유 강화 소재로 제작되어 높은 충격 강도와 유연성, 뛰어난 내식성, 높은 절연 강도를 자랑합니다. 영하 60도에서 250도까지의 온도를 견딜 수 있으며, 최대 500파운드(XNUMXkg)의 무게를 견딜 수 있어 다양한 용도로 적합합니다....
이 쓰레기통은 일체형 디자인과 플라스틱 구조로 제작되어 가볍고 내구성이 뛰어나 소형 부품의 보관, 이동 및 배송에 적합합니다. 고압멸균기, 의료 및 X선/보안 용도에도 적합합니다. 규격에 맞춰 쌓아서 보관할 수 있으며, 견고한 잠금 기능을 제공하며 18인치 이상에서도 사용이 가능합니다. ...
이 고성능 폴리프로필렌 쓰레기통은 의료, 창고, 재고실 및 철물 판매 분야에서 소형 부품을 안전하게 보관하고 정리하는 데 단독으로 또는 시스템으로 사용할 수 있습니다. 라벨이 삽입되어 있어 쉽게 식별할 수 있으며 대부분의 루버 패널이나 레일에 걸 수 있습니다....

LEWISBins Plus Stack-N-Nest 컨테이너는 일반 제조, 식품 가공 및 유통 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 이 견고한 유닛은 기름, 화학 물질, 용제, 물, 증기의 손상에 강하여 사용 수명을 연장합니다. 내용물이 가득 찼을 때는 (덮개 유무와 관계없이) 쉽게 쌓을 수 있고, 내용물이 비어 있을 때는 번갈아 가며 중첩할 수 있습니다. ...
ESD 안전 재료는 정전기로 인한 손상으로부터 보호합니다.
Flipak 컨테이너는 바닥 표면이 자갈로 되어 있어 롤링 컨베이어에서 미끄러지는 것을 방지하는 우수한 견인력을 제공합니다.
이 용기의 이중 일치 덮개는 습기, 충격 및 오염 물질로부터 품목을 보호합니다.
네, 디바이더 박스는 아래쪽에 XNUMX개의 스위블과 XNUMX개의 고정 캐스터를 추가하여 맞춤형 돌리로 변환할 수 있습니다.
랙과 선반은 바닥 공간을 최대화하고 한 곳에서 컨테이너와 부품에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 이러한 장치는 작은 부품과 액세서리가 필요한 경우가 많은 제조 장치 또는 창고와 같이 분주한 지역에 이상적입니다.