일반 전기 제어 스테이션
필터
접촉 등급 : 10VAC에서 600A , 인클로저 재질: 발록스 , IP 등급: 66 , NEMA 등급: 4X
스타일 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 운영자 수 | 운영자 색상 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GE-PBS02 | 1NC | 1NC | 1 | 빨간색 | 22mm | 확장 버튼 | ₩ 208,302 | |
B | GE-PBS01 | 1NC | 1NC | 1 | 초록색 | 22mm | 플러시 버튼 | ₩ 207,532 | |
C | GE-PBS03 | 1NC | 1NC | 1 | 빨간색 | 40mm | 버섯 머리가있는 누름 버튼 | ₩ 230,842 | |
D | GE-PBS18 | 1NO / 1NC | 1NO / 1NC | 2 | 녹색 / 적색 | 22mm | 플래그가있는 푸시 버튼 | ₩ 300,947 | |
E | GE-PBS19 | 1NO / 1NC | 1NO / 1NC | 2 | 블랙 / 블랙 | 22mm | 키가있는 버섯 머리 | ₩ 300,947 | |
E | GE-PBS21 | 2NO-2NC | 2NO / 2NC | 2 | 블랙 / 블랙 | 22mm | 키가있는 버섯 머리 | ₩ 431,917 | |
F | GE-PBS30 | 2NO / 1NC | 2NO / 1NC | 3 | 블랙 / 블랙 / 레드 | 22mm | (2) 검정색 플러시 및 (1) 빨간색 확장 버튼 | ₩ 439,565 | |
E | GE-PBS20 | 2NO / 2NC | 2NO / 2NC | 2 | 블랙 / 블랙 | 22mm | (2) 검은 색 플러시 버튼 | ₩ 337,435 | |
E | GE-PBS22 | 2NO / 2NC | 2NO / 2NC | 2 | 블랙 / 블랙 | 22mm | (2) 검은 색 플러시 버튼 | ₩ 431,917 | |
E | GE-PBS23 | 2NO / 2NC | 2NO / 2NC | 2 | 블랙 / 블랙 | 22mm | (2) 검은 색 플러시 버튼 | ₩ 431,917 | |
G | GE-PBS31 | 2NO / 3NC | 2NO / 3NC | 3 | 블랙 / 블랙 / 레드 | 22mm | 플래그가있는 푸시 버튼 | ₩ 614,197 | |
H | GE-PBS32 | 2NO / 3NC | 2NO / 3NC | 3 | 블랙 / 블랙 / 레드 | 22mm | (2) 검정색 플러시 및 (1) 빨간색 확장 버튼 | ₩ 614,197 | |
F | GE-PBS33 | 2NO / 3NC | 2NO / 3NC | 3 | 블랙 / 블랙 / 레드 | 22mm | 키가있는 버섯 머리 | ₩ 614,197 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 스레딩 및 절단기
- 무선 진동 도구
- 핫멜트 접착제
- 철근 부식 탐지기
- 바 스톡 재료 포지셔너
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 스타터 및 접촉기
- 배수 설비 세척
- 안전 스위치
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 41A
- QEP 믹싱 패들
- APOLLO VALVES 75-190 시리즈 잠금 청동 볼 밸브
- SPEARS VALVES True Union 3방향 풀 포트 볼 밸브 수리 키트, FKM
- BALDOR MOTOR 탄력 있는 기본 팬 및 송풍기 모터, 단상, ODP
- BALDOR MOTOR Super-E 팜 듀티 모터, 삼상
- APPROVED VENDOR 압입 드릴 부싱
- HONEYWELL 변압기 계전기
- HUMBOLDT 증기 방출 테스트 키트
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 신축성 있는 손목과 오픈 발목이 있는 SMS 작업복, 흰색