그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 제어 스테이션 |
동작 | 2NO / 1NC |
연락처 양식 | 2NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
인클로저 재질 | 발록스 |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 4X |
운영자 수 | 3 |
운영자 색상 | 블랙 / 블랙 / 레드 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | (2) 검정색 플러시 및 (1) 빨간색 확장 버튼 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8536490080 |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 운영자 수 | 운영자 색상 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-PBS01 | 1NC | 1NC | 1 | 초록색 | 22mm | 플러시 버튼 | ₩ 220,675 | ||
GE-PBS02 | 1NC | 1NC | 1 | 빨간색 | 22mm | 확장 버튼 | ₩ 228,655 | ||
GE-PBS03 | 1NC | 1NC | 1 | 빨간색 | 40mm | 버섯 머리가있는 누름 버튼 | ₩ 245,455 | ||
GE-PBS18 | 1NO / 1NC | 1NO / 1NC | 2 | 녹색 / 적색 | 22mm | 플래그가있는 푸시 버튼 | ₩ 320,005 | ||
GE-PBS19 | 1NO / 1NC | 1NO / 1NC | 2 | 블랙 / 블랙 | 22mm | 키가있는 버섯 머리 | ₩ 320,005 | ||
GE-PBS20 | 2NO / 2NC | 2NO / 2NC | 2 | 블랙 / 블랙 | 22mm | (2) 검은 색 플러시 버튼 | ₩ 358,802 | ||
GE-PBS21 | 2NO-2NC | 2NO / 2NC | 2 | 블랙 / 블랙 | 22mm | 키가있는 버섯 머리 | ₩ 459,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.