BALDOR MOTOR 탄력적 베이스 팬 및 송풍기 모터, 단상, ODP
필터
베이스 : RS , 기본 유형: 탄력있는 , 의무 등급: 계속 , 인클로저: 엽니다 , 인클로저 유형: ODP , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 145TY ,Hz: 60 , 장착: F1 , 장착 유형: 탄력있는베이스 , 평점: 60 Hz에서 , RPM: 1725 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 0.875 " , 시작 유형: 직접 온라인 , 무게: 48 파운드
스타일 | 모델 | 항목 | A | 고장 토크 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ERL1313A | 송풍기 / 팬 모터 | 11.8A @ 115V 7.8A @ 208V 5.9A @ 230V | - | 3532LC | - | 2 | 1.500 마력 | 13.3 " | ₩ 2,665,676 | |
B | ERM3158TA | 송풍기 / 팬 모터 | - | - | - | - | - | - | 13.64 " | ₩ 1,758,221 | |
A | ERL1319A | 송풍기 / 팬 모터 | 18/9 | 10.5 LB-FT | - | 5.8 A | 4 | 1.5 | - | ₩ 1,817,810 | |
A | ERL1319A277 | 송풍기 / 팬 모터 | 5.2 | - | 3540LC | - | 4 | 1.500 마력 | 14.67 " | ₩ 2,994,447 | |
C | RL1310A | 콘덴서 팬 모터 | 13.4/6.7 | 6.73 LB-FT | - | 4.65 A | 04 | 1 | - | ₩ 2,235,876 | |
C | RL1301A277 | 콘덴서 팬 모터 | 2.5 | 3.12 LB-FT | - | 1.95 A | 04 | . 33 | - | ₩ 1,723,883 | |
C | RL1304A277 | 콘덴서 팬 모터 | 3.6 | 4.35 LB-FT | - | 2.8 A | 04 | .5 | - | ₩ 1,794,341 | |
C | RL1307A277 | 콘덴서 팬 모터 | 4.2 | - | - | - | 04 | . 75 | - | ₩ 2,470,720 | |
C | RL1310A277 | 콘덴서 팬 모터 | 5.4 | 7.8 LB-FT | - | 4 A | 04 | 1 | - | ₩ 2,541,178 | |
C | RL1304A | 콘덴서 팬 모터 | 8.4/4.2 | 4.35 LB-FT | - | 3.4 A | 04 | .5 | - | ₩ 1,679,261 | |
C | RL1307A | 콘덴서 팬 모터 | 10.2/5.1 | 5.5 LB-FT | - | 3.9 A | 04 | . 75 | - | ₩ 2,057,389 | |
C | RL1323A | 콘덴서 팬 모터 | 8/4 | 3 LB-FT | - | 5.7 A | 04 | .5 | - | ₩ 1,526,585 | |
C | RL1324A | 콘덴서 팬 모터 | 10/5 | 4.7 LB-FT | - | 3.9 A | 04 | . 75 | - | ₩ 1,655,767 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- HID 안정기 하우징
- 카바이드 버 세트
- 전위차계
- HVAC 제어 볼 밸브
- 가스 용접봉
- 폭기
- 압력 와셔 및 액세서리
- 골재 테스터
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 텀블러 및 미디어
- NORTON ABRASIVES 슈퍼 파인 그레이드 샌딩 시트
- ADVANCE TABCO 스컬 러리 싱크대 (드레인 보드 포함), 3 스테이션
- OASE 연못 청소기
- DIXON 토글 클램프
- SPEARS VALVES EverTUFF CTS 원스텝 솔벤트 시멘트
- NUPLA 부드러운 표면의 교체 가능한 팁
- INSTOCK 패널
- APPLETON ELECTRIC 도관 본체
- WEG 풋 마운트, XNUMX상 방폭 모터
- WEG SRW01 시리즈 전류 측정 장치