BALDOR MOTOR RL1307A 팬 및 송풍기 모터, 115/230V, 1800RPM, 60Hz, 0.75hp, 단상, ODP, 1H 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 모터 |
A | 10.2/5.1 |
Base | RS |
고장 토크 | 5.5 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 56H |
완전 부하 토크 | 2.25 LB-FT |
HP | . 75 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 6 # 18,1 # 14 # 1TH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 3.9 A |
극 수 | 04 |
산출 | . 75 |
상 | 1 |
역률 | 68 |
개정 | Z |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 90도 C |
타입 | 3428L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | A | 고장 토크 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERL1313A | 송풍기 / 팬 모터 | 11.8A @ 115V 7.8A @ 208V 5.9A @ 230V | - | 3532LC | - | 2 | 1.500 마력 | 13.3 " | ₩ 2,665,676 | ||
ERL1319A | 송풍기 / 팬 모터 | 18/9 | 10.5 LB-FT | - | 5.8 A | 4 | 1.5 | - | ₩ 1,817,810 | ||
ERL1319A277 | 송풍기 / 팬 모터 | 5.2 | - | 3540LC | - | 4 | 1.500 마력 | 14.67 " | ₩ 2,994,447 | ||
ERM3158TA | 송풍기 / 팬 모터 | - | - | - | - | - | - | 13.64 " | ₩ 1,758,221 | ||
RL1301A277 | 콘덴서 팬 모터 | 2.5 | 3.12 LB-FT | - | 1.95 A | 04 | . 33 | - | ₩ 1,723,883 | ||
RL1304A | 콘덴서 팬 모터 | 8.4/4.2 | 4.35 LB-FT | - | 3.4 A | 04 | .5 | - | ₩ 1,679,261 | ||
RL1304A277 | 콘덴서 팬 모터 | 3.6 | 4.35 LB-FT | - | 2.8 A | 04 | .5 | - | ₩ 1,794,341 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.