VIBCO 공압 진동기 주조 공장, 제지 공장 또는 화학 산업에서 중장비 사용에 이상적입니다. 일정량의 압축 공기를 재활용하여 진동 주파수(최대 24000 vpm)를 높이고 심한 부하에서 댐핑을 방지할 수 있습니다. 알루미늄, 주철, 플라스틱 및 강철 하우징 변형으로 제공
주조 공장, 제지 공장 또는 화학 산업에서 중장비 사용에 이상적입니다. 일정량의 압축 공기를 재활용하여 진동 주파수(최대 24000 vpm)를 높이고 심한 부하에서 댐핑을 방지할 수 있습니다. 알루미늄, 주철, 플라스틱 및 강철 하우징 변형으로 제공
공압 진동기는 압축 공기를 사용하여 진동을 발생시키는 산업용 진동기입니다. 분말, 과립, 펠렛 및 벌크 고체와 같은 광범위한 재료를 이동하는 데 사용됩니다....자세히 보기
MLT 시리즈, 위생 저소음 터빈 진동기
GIO 시리즈 저소음 공압 진동기
Vibco GIO 시리즈 무소음 공압 진동기는 재료 흐름, 압축 및 분리 응용 분야에서 강력하고 효율적인 진동을 위해 설계되었습니다. 이러한 Vibco GIO 시리즈 무소음 공압 진동기는 과열이나 중단 없이 연속 작동에 적합합니다. 다양한 장비나 구조물에 쉽게 설치할 수 있도록 범용 장착 호환성을 제공합니다. 이 진동기는 오래 지속되는 성능을 위해 내구성이 뛰어난 고밀도 플라스틱 구조를 갖추고 있습니다. 특정 요구 사항 및 요구 사항에 따라 설치 시 사용자 정의 및 유연성을 허용하는 장착 플레이트가 함께 제공됩니다.
Vibco GIO 시리즈 무소음 공압 진동기는 재료 흐름, 압축 및 분리 응용 분야에서 강력하고 효율적인 진동을 위해 설계되었습니다. 이러한 Vibco GIO 시리즈 무소음 공압 진동기는 과열이나 중단 없이 연속 작동에 적합합니다. 다양한 장비나 구조물에 쉽게 설치할 수 있도록 범용 장착 호환성을 제공합니다. 이 진동기는 오래 지속되는 성능을 위해 내구성이 뛰어난 고밀도 플라스틱 구조를 갖추고 있습니다. 특정 요구 사항 및 요구 사항에 따라 설치 시 사용자 정의 및 유연성을 허용하는 장착 플레이트가 함께 제공됩니다.
BVS 시리즈 터빈 진동기
모델 50 공압 진동기
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 - 1S | ₩447,842 | ||||
A | 50-1-EM | ₩672,910 | ||||
B | 50-1 | ₩429,590 | ||||
A | 50-1S-EM | ₩631,995 | ||||
B | 50-1-1/4 | ₩635,600 | ||||
A | 50-1-1 / 4 초 | ₩675,937 | ||||
A | 50-1-1 / 4-EM | ₩887,267 | ||||
A | 50-1-1 / 2S-EM | ₩1,075,305 | ||||
A | 50-1-1 / 2 초 | ₩690,165 | ||||
B | 50-1-1/2 | ₩724,587 | ||||
A | 50-1-1 / 2-EM | ₩1,008,594 | ||||
A | 50-2S-EM | ₩1,121,977 | ||||
A | 50-2-EM | ₩1,062,320 | ||||
A | 50 - 2S | ₩812,122 | ||||
B | 50-2 | ₩850,394 | ||||
A | 50-3-EM | ₩1,908,777 | ||||
A | 50-2LS | ₩1,302,770 | ||||
B | 50 - 2L | ₩1,222,322 | ||||
A | 50-2L-EM | ₩1,522,692 | ||||
A | 50-3L-EM | ₩2,535,715 | ||||
A | 50-3LS-EM | ₩2,573,777 |
MLTSS 시리즈 스테인리스 저소음 터빈 진동기
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MLTSS-320-316L | ₩1,742,825 | |||||
B | MLTSS-130 | ₩893,742 | |||||
B | MLTSS-130HA | ₩1,003,467 | |||||
A | MLTSS-320 | ₩1,438,412 | |||||
B | MLTSS-190 | ₩964,530 | |||||
B | MLTSS-190HT | ₩1,197,070 |
공압 진동기
스타일 | 모델 | 진동기 유형 | Duty | 주택 자재 | 최대. 압력 | 설치 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BV-60 | ₩405,334 | |||||||||
B | V-100 | ₩351,750 | |||||||||
A | BV-250 | ₩446,075 | |||||||||
C | V-130 | ₩363,859 | |||||||||
B | V-380 | ₩636,790 | |||||||||
B | V-320 | ₩490,507 | |||||||||
D | V-190 | ₩476,192 | |||||||||
E | VC-130 | ₩770,840 | |||||||||
B | V-250 | ₩447,930 | |||||||||
F | CCW-2000 | ₩1,827,927 | |||||||||
F | CCF-2000 | ₩2,024,820 | |||||||||
G | CCW-5000 | ₩3,208,852 | |||||||||
F | CCF-5000 | ₩2,222,640 | |||||||||
H | CCL-5000 | ₩2,171,680 | |||||||||
I | SVR-8000 | ₩2,791,005 | |||||||||
G | SVRWS-6500 | ₩3,264,362 | |||||||||
I | SVRF-5500 | ₩2,113,002 | |||||||||
I | SVRL-5500SRL | ₩1,905,889 | |||||||||
I | SVRFS-4000 | ₩2,167,252 | |||||||||
I | SVRLS-5500 | ₩2,590,857 | |||||||||
I | SVRL-6500SRL | ₩1,872,797 | |||||||||
I | SVRLS-6500 | ₩2,783,847 | |||||||||
I | SVRLS-4000 | ₩2,013,339 | |||||||||
J | KA-2-1 / 2 | ₩2,882,897 | |||||||||
J | KA-1-3 / 4 | ₩2,519,720 |
VS 시리즈 터빈 진동기
모델 55 공압 진동기
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55-1-1 / 4 초 | ₩426,684 | |||||
A | 55 - 1S | ₩318,902 | |||||
A | 55-1-1 / 2 초 | ₩561,172 | |||||
A | 55 - 2S | ₩606,305 | |||||
A | 55 - 3S | ₩1,090,022 | |||||
B | 55-2 | ₩576,520 | |||||
B | 55-1-1/2 | ₩537,880 | |||||
B | 55-1-1/4 | ₩396,952 | |||||
B | 55-3 | ₩1,166,672 | |||||
B | 55-1 | ₩304,745 |
저소음 터빈 진동기
더 알아보기
- 워터 히터
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 가스 용접 장비
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 연못 액세서리
- 안전 인터록 스위치 액세서리
- 잠금 태그 아웃 교육
- 광전 센서 케이블
- 액체 레벨 스위치 액세서리
- 소프트 스타트 조합
- WESTWARD 고속 스틸 스트레이트 플루트 탭, 브라이트 마감
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 와이어 메쉬, 170미크론
- EATON 모터 회로 보호기
- LEGRIS 유니온 Y
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플러그 본체
- DAYTON 펌핑 실린더 키트
- SMC VALVES Cba2 시리즈 타이로드 실린더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDHS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR GRL 시리즈, H-H1 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- GRAINGER ANSI 클래스 2 폴리에스테르 메쉬 지퍼 고가시성 조끼