그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 진동기 |
볼 재질 | 경화 강 |
빈 무게 용량 | 800의 파운드 |
CFM @ 60psi | 7.5 |
dB @ 60psi | 76 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 80의 파운드 |
주택 자재 | 주철 |
입구 포트 | 1 / 8 "NPT |
최대. 압력 | 60의 PSI |
최대 온도 | 350도 F |
설치 | 보편적 인 |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
머플러 | 1A326 |
아울렛 포트 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 2.75 " |
전체 길이 | 4.875 " |
전체 폭 | 1 15 / 16 " |
60psi에서 속도 | 19,000VPM |
진동기 유형 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.