그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 400의 파운드 |
CFM @ 60psi | 4 |
80 PSI에서 CFM | 5 |
dB @ 80psi | 91 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 242의 파운드 |
주택 자재 | 강철 |
입구 포트 | 1 / 4 "NPT |
최대. 압력 | 80의 PSI |
설치 | 발 |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
머플러 | 1A326 |
아울렛 포트 | 9 / 16 "NPT |
전체 높이 | 3.875 " |
전체 길이 | 4.5 " |
전체 폭 | 2" |
60psi에서 속도 | 9000VPM |
80psi에서 속도 | 11,000VPM |
진동기 유형 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
모델 | 주택 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55-1-1/2 | 강철 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ₩ 564,900 | |
55-1-1 / 2 초 | 주철 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ₩ 561,172 | |
55-1-1/4 | 강철 | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ₩ 438,865 | |
55-1-1 / 4 초 | 주철 | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ₩ 426,685 | |
55 - 1S | 주철 | 3.875 " | 4.5 " | 2" | ₩ 324,012 | |
55-2 | 강철 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ₩ 625,765 | |
55 - 2S | 주철 | 7.25 " | 9" | 3 13 / 16 " | ₩ 615,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.