항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 400의 파운드 |
CFM @ 60psi | 7 |
80 PSI에서 CFM | 9 |
Duty | 끊임없는 |
주택 자재 | 주철 |
입구 포트 | 1 / 4 "NPT |
설치 | 발 |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
전체 높이 | 5.625 " |
전체 길이 | 6" |
전체 폭 | 2.5 " |
60psi에서 속도 | 3300VPM |
80psi에서 속도 | 4200VPM |
진동기 유형 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.