WIDIA GT31 시리즈, 나선형 플루트 탭
필터
마침 : TiCN , 재료: 고속 강철 -E-PM , 탭 스타일: 수정 된 바닥 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: 조잡한
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT31 | 1.187 " | GT31 | 5 | 6 5 / 16 " | 3.00mm | 6HX | 18mm | M24 | ₩ 482,300 | |
A | GT31 | 1.375 " | GT31 | 5 | 9 27 / 32 " | 3.50mm | 6HX | 25mm | M33 | ₩ 1,557,920 | |
A | GT31 | 19 / 32 " | GT31 | 3 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 10mm | M10 | ₩ 134,242 | |
A | GT31 | 25 / 32 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 11mm | M14 | ₩ 217,000 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 4 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | ₩ 136,150 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT31 | 3 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | ₩ 102,410 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 3 | 2.75 " | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | ₩ 134,260 | |
A | GT31 | 33 / 64 " | GT31 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | ₩ 116,987 | |
A | GT31 | 33 / 64 " | GT41 | 4 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | ₩ 155,575 | |
A | GT31 | 45 / 64 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | M12 | ₩ 162,942 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사포 시트
- 클램핑 키트
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 기계식 액추에이터
- 크리퍼 액세서리
- 사포
- 덕트 팬 및 액세서리
- 천장 타일 및 단열재
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 콘크리트 테스트
- PANDUIT 단단한 벽 배선 덕트
- ARLINGTON INDUSTRIES 스크류 인 커넥터, 원피스
- SQUARE D MGN 계열, 소형 회로 차단기
- APOLLO VALVES 60B-700 시리즈 글로브 밸브
- BALDOR MOTOR 폐쇄 결합 펌프 모터, TCZ 유형, 개방형 물방울 방지, 단상
- MARTIN SPROCKET 2517 테이퍼 부싱
- FANTECH MOT 시리즈 모터
- HUMBOLDT Vicat 일관성 장치
- TIMKEN 최대 용량 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E50M, 탄성 커플링