클램핑 키트
클램핑 키트
클램프 키트, 3000 PSI 압력, 암나사 유형
Parker 9500 시리즈 클램프 키트는 손상된 부품을 신속하게 교체하거나 농업용 커플링의 성능을 향상시키는 데 사용됩니다. 이 키트에는 클램프가 있는 2개의 색상 코드 커플러(9250 시리즈)가 포함되어 있습니다. 클램프에는 커플러를 제 위치에 단단히 고정하기 위한 견고한 다이 캐스트 요크가 있는 강철 마운팅 바가 함께 제공되며 색상 코드 커버가 있는 방진 하우징은 커플러가 분리될 때 먼지가 소켓에 들어가는 것을 방지하기 위해 자동으로 차단됩니다. 빠르고 강력한 연결을 위해 파이오니어 시리즈 범용 수 팁(니플)과 호환되며 부분적으로 조립/사전 조립되어 즉시 사용할 수 있습니다. 1/2 - 14 NPTF 및 7/8 - 14 ORB 포트 연결로 제공되는 이러한 클램프 키트 어레이 중에서 선택하십시오.
Parker 9500 시리즈 클램프 키트는 손상된 부품을 신속하게 교체하거나 농업용 커플링의 성능을 향상시키는 데 사용됩니다. 이 키트에는 클램프가 있는 2개의 색상 코드 커플러(9250 시리즈)가 포함되어 있습니다. 클램프에는 커플러를 제 위치에 단단히 고정하기 위한 견고한 다이 캐스트 요크가 있는 강철 마운팅 바가 함께 제공되며 색상 코드 커버가 있는 방진 하우징은 커플러가 분리될 때 먼지가 소켓에 들어가는 것을 방지하기 위해 자동으로 차단됩니다. 빠르고 강력한 연결을 위해 파이오니어 시리즈 범용 수 팁(니플)과 호환되며 부분적으로 조립/사전 조립되어 즉시 사용할 수 있습니다. 1/2 - 14 NPTF 및 7/8 - 14 ORB 포트 연결로 제공되는 이러한 클램프 키트 어레이 중에서 선택하십시오.
클램핑 키트 52개 트레이용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CK-58 | AH2NJA | ₩ 567,227 |
프로모션 클램프 키트 5/8 1 / 2-13 스터드 52 PC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
20402PL | AC4BPC | ₩ 310,590 |
기계 테이블 클램프 12인치 2220파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2400HD-10 | AD3TVQ | ₩ 600,582 |
로프 클램프 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6285 | CJ3FDK | ₩ 18,938 | 자세히 |
공구 세팅 키트, 칼라 4개, 1피스 분할, 클램프 유형, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TSK1PB | CJ6MDT | - | RFQ |
클램핑 키트
다양한 클램핑 애플리케이션에 사용되는 클램핑 키트는 밀링 머신 또는 CNC 머신 센터에 적합/일치해야 합니다. 클램핑 키트에는 다양한 크기의 스터드, 플랜지 너트, T-너트 및 클램프가 있으며 모두 견고한 벽 장착 케이스 또는 더 큰 크기의 키트용 트레이에 배치됩니다. 이 키트는 제공된 계단식 블록과 함께 활용하여 대부분의 작업, 바이스 및 고정 장치를 밀의 베드에 안전하게 고정할 수 있습니다. 클램핑 키트는 클램핑 요구 사항에 맞게 항상 다양한 스레드 크기, 유형(BSW, Metric 및 UNC) 및 테이블 슬롯 너비로 제공됩니다. 시장에서 사용 가능한 클램핑 시리즈는 로우 프로파일, 피벗 및 토글 클램프에서 정점, 레코드 및 새벽 클램프에 이르기까지 방대합니다. Raptor Supplies 영국은 Destaco, Bessey, Wilton, Palmgren, Te-Co, Westward & Mitee-Bite Products Inc.와 같은 최고의 제조업체의 클램프 및 클램핑 솔루션을 제공하는 선도적인 공급업체입니다.
더 알아보기
- 드럼
- 슬링
- 공기압 처리
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 카톤 스테이플러 및 실러
- LED 표면 실장 비품
- 밸브 휠 렌치
- 원격 제어 스포트라이트
- 용접 오븐 액세서리
- 클램프 구색
- LUBE 전자 밸브
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 메인 밸브
- SQUARE D QO 시리즈, 플러그인 회로 차단기
- PETERSEN PRODUCTS 온도 프로브
- SUPER-STRUT M777 시리즈 빔 클램프
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 프리미엄 공압 작동 표준 버터플라이 밸브, FKM
- DAYTON 펌프 케이싱
- BROWNING L100 벨트용 재고 있음 완성 보어 기어 벨트 풀리
- DEWALT 훈련
- FATH INC 경첩