항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | GT31 |
자재 | 고속 강철 -E-PM |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 3 9 / 64 " |
피치 | 1.00mm |
피치 직경 제한 | D8 |
생크 직경 | 6mm |
크기 | M6 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 25 / 64 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.37 |
선박 길이 (cm) | 9.58 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT31 | 33 / 64 " | GT31 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | ₩ 116,987 | |
GT31 | 19 / 32 " | GT31 | 3 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 10mm | M10 | ₩ 134,242 | |
GT31 | 45 / 64 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | M12 | ₩ 162,942 | |
GT31 | 25 / 32 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 11mm | M14 | ₩ 217,000 | |
GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 3 | 2.75 " | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | ₩ 134,260 | |
GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 4 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | ₩ 136,150 | |
GT31 | 33 / 64 " | GT41 | 4 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | ₩ 155,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.